Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Gehäuse Midi-Tower ATX X2 Duplex Pro USB3.2 Gen2 Type-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter-Tech Gehäuse Midi-Tower ATX X2 Duplex Pro USB3.2 Gen2 Type-C
Inter-Tech Gehäuse Midi-Tower ATX X2 Duplex Pro USB3.2 Gen2 Type-C
Artikel-Nr.:
     7405B-999720090
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881366
EAN/GTIN:
     4260455648455
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

Inter-Tech Gehäuse Midi-Tower ATX X2 Duplex Pro USB3.2 Gen2 Type-C

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Inter-Tech X2 Duplex Pro - Midi-Tower - ATX Produkttyp: Systemschrank Formfaktor: Midi-Tower E/A-Anschlüsse: USB 3.2 Gen 2 ¦ USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Unterstützte Motherboards: ATX, microATX, Mini-ITX Stromversorgungsgerät: Keine Spannungsversorgung Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20,5 cm x 40,5 cm x 40 cm Gewicht: 5,16 kg

Inter–Tech Gehäuse Midi–Tower ATX X2 Duplex Pro USB3.2 Gen2 Type–C

Produktbeschreibung:

Das Inter–Tech X2 Duplex Pro Systemgehäuse kombiniert Funktionalität mit Stil für PC–Bauer, die einen Midi–Tower–Formfaktor suchen. Dieses Gehäuse bietet Platz für eine Vielzahl von Motherboards, einschließlich ATX, Mini–ITX und microATX, und ermöglicht so vielseitige Systemkonfigurationen. Mit der Möglichkeit, Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 370 mm und CPU–Kühler mit einer Höhe von bis zu 165 mm unterzubringen, erfüllt es die Anforderungen von Setups. Das Gehäuse verfügt über ein robustes Kühlsystem mit zwei 120–mm–Lüfterhalterungen an der Oberseite und einer an der Rückseite, die für einen effizienten Luftstrom sorgen, damit Ihr System reibungslos läuft. Darüber hinaus bietet das X2 Duplex Pro mit vier internen Schächten reichlich Speicheroptionen und unterstützt die USB 3.2 Gen 2 und USB–C–Anschlüsse an der Vorderseite, die einen bequemen Zugang für externe Hochgeschwindigkeitsgeräte bieten. Ganz gleich, ob Sie ein Gaming–Rig oder eine leistungsstarke Workstation bauen, das Inter–Tech X2 Duplex Pro wurde entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Technische Details:

Allgemein
Formfaktor
Midi–Tower
Max. Mainboard–Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini–ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU–Kühlers
165 mm
Maximale Länge Videokarte
370 mm
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern – 3.5" (8,9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern – 2.5" (6,4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 ¦ USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
20,5 cm
Tiefe
40,5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
5,16 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6,09 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, intertech midi tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,88*
€ 46,62*
€ 4,50*
ab € 40,88*
€ 46,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,25*
€ 51,55*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 53,30*
€ 60,35*
€ 6,90*
ab € 66,67*
€ 74,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.