Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Skin URBAN MacBook Air 15inch M2 grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dicota Skin URBAN MacBook Air 15inch M2 grey
Dicota Skin URBAN MacBook Air 15inch M2 grey
Artikel-Nr.:
     7405B-999721385
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D32025
EAN/GTIN:
     7640239420991
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle

Dicota Skin URBAN MacBook Air 15inch M2 grey

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DICOTA urban - Notebook-Hülle Produkttyp: Notebook-Hülle Farbe: Grau Produktmaterial: Neopren Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37 cm x 27 cm x 2 cm Gewicht: 210 g Funktionen: Kratzschutz, Staubschutz

Dicota Skin URBAN MacBook Air 15inch M2 grey

Produktbeschreibung:

Die DICOTA urban notebook sleeve ist ein unverzichtbares
Accessoire für Ihren mobilen Lebensstil.
Sie ist für Notebooks bis zu einer Größe von 35
cm x 27 cm x 2 cm konzipiert und sorgt für einen
festen und sicheren Sitz,
damit Ihr Gerät unterwegs nicht verrutscht. Die
Neopren–Konstruktion der Hülle ist strapazierfähig
und wasserabweisend und eignet sich für den Einsatz
bei jedem Wetter.
Das weiche Kunstfellfutter im Inneren bietet zusätzlichen Schutz,
polstert Ihr Notebook gegen Stöße und verhindert,
dass Kratzer und Staub Ihr Gerät beschädigen.
Das schlanke Design mit dem Reißverschluss sorgt dafür,
dass Ihr Notebook immer griffbereit und sicher
aufbewahrt ist.
Ideal für Pendler, Café–Besucher oder Reisende.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook–Hülle
Produktmaterial
Neopren
Breite
37 cm
Tiefe
27 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
210 g
Innenmaße
35 cm x 27 cm x 2 cm
Funktionen
Kratzschutz, Staubschutz
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Faux Fur
Farbe
Grau
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – Lebensdauer

Weitere Suchbegriffe: dicota laptop schutzhülle, laptop schutzhülle, Zubehör Tablet, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,20*
€ 19,82*
€ 6,78*
ab € 15,00*
€ 20,62*
€ 4,50*
ab € 15,02*
€ 20,83*
Frei Haus
ab € 15,38*
€ 21,33*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 21,18*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.