Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power Gehäuse MidiTower ATX 806W white USB3.2/Audio o.Netzteil Crosswind_X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power Gehäuse MidiTower ATX 806W white USB3.2/Audio o.Netzteil Crosswind_X
LC-Power Gehäuse MidiTower ATX 806W white USB3.2/Audio o.Netzteil Crosswind_X
Artikel-Nr.:
     7405B-999721691
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-806W-ON
EAN/GTIN:
     4260070120251
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower

LC-Power Gehäuse MidiTower ATX 806W white USB3.2/Audio o.Netzteil Crosswind_X

Artikeldetails:

  • Formfaktor: ATX Stromversorgung: PC-/Server Netzteil Typ: Midi/Minitower Universelle Schnittstellen: USB 3.0

LC–Power Gehäuse MidiTower ATX 806W white USB3.2/Audio o.Netzteil Crosswind_X

Produktbeschreibung:

Das Midi–Tower–ATX–Gaming–Gehäuse 806W Crosswind_X
ist ein weiterer Hingucker aus unserem Hause!Mit
bereits vier integrierten 120mm–ARGB–Gehäuselüftern,
wird ab Werk ein besonderer Blickfang geboten.
Die gewünschte Farbe kann ganz einfach am I/O–Panel
oder durch die RGB–Mainboard–Software eingestellt werden.
Wer etwas mehr Farbe in sein System bringen will,
kann durch die Front– & Seitenscheibe aus Hartglas
das Innere des PCs ästhetisch zum Vorschein bringen.Das
auf der Oberseite des Gehäuses eingearbeitete
I/O–Panel enthält eine Power–,
Farbwahl– & Resettaste sowie einen USB–C– und
vier USB–A–Ports.
Zusätzlich finden sich dort der HD–Audio Ein– und Ausgang,
um entsprechende Audiogeräte ganz bequem nutzen
zu können.Um auch bei langer Laufzeit die Komponenten
nicht zu überhitzen,
können bis zu zehn Gehäuselüfter montiert werden.
Somit steht einer hervorragenden Kühlleistung
nichts mehr im Wege.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Midi/Minitower
Formfaktor
ATX
Bauformat
2,5 "
Stromversorgung
PC–/Server Netzteil
Universelle Schnittstellen
USB 3.0
Gewicht
7,19 kg

Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,07*
€ 68,35*
€ 6,78*
ab € 55,35*
€ 71,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,36*
€ 71,80*
€ 4,50*
ab € 55,91*
€ 72,53*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 63,38*
€ 81,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.