Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink VC Accessories UVC84 Camera Rev. 1 o 1x 12X optical USB PTZ camerao VCR20 remote controlo 2.5m cableo 7.5m CAT5e power adaptero wallmount bracketo Including 2-year hardw...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yealink VC Accessories UVC84 Camera Rev. 1 o 1x 12X optical USB PTZ camerao VCR20 remote controlo 2.5m cableo 7.5m CAT5e power adaptero wallmount bracketo Including 2-year hardw...
Yealink VC Accessories UVC84 Camera Rev. 1 o 1x 12X optical USB PTZ camerao VCR20 remote controlo 2.5m cableo 7.5m CAT5e power adaptero wallmount bracketo Including 2-year hardw...
Artikel-Nr.:
     7405B-999723346
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206610
EAN/GTIN:
     6938818307438
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
yealink konferenzkamera
kamera für videokonferenz

Yealink VC Accessories UVC84 Camera Rev. 1 o 1x 12X optical USB PTZ camerao VCR20 remote controlo 2.5m cableo 7.5m CAT5e power adaptero wallmount bracketo Including 2-year hardware warranty

Artikeldetails:

  • Typ: Telefon Netzwerkprotokolle: HTTPS

Yealink VC Accessories UVC84 Camera Rev. 1 o 1x 12X optical USB PTZ camerao VCR20 remote controlo 2.5m cableo 7.5m CAT5e power adaptero wallmount bracketo Including 2–year hardware warranty

Produktbeschreibung:

In Kombination mit einem 4K–Sensor und einem revolutionären
neuen ID–Design bietet die Yealink UVC84 USB–Kamera
das beste Videoerlebnis für Ihr Meeting.
Mit dem 12–fachen optischen verlustfreien Zoom
und dem 3–fachen digitalen Zoom gibt die UVC84
jedes Detail im Konferenzraum wieder und eignet
sich perfekt für mittlere und große Räume.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Telefon
Netzwerkprotokolle
HTTPS

Weitere Suchbegriffe: Festnetz & IP-Telefonie, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 504,83*
€ 524,05*
€ 1,93*
ab € 651,39*
€ 673,36*
Frei Haus
ab € 651,85*
€ 673,43*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,94*
€ 685,98*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,05*
€ 623,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,36*
€ 618,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,93*
€ 615,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,83*
€ 600,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.