Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Expression 13000XL Flachbettscanner A3 2400 dpi x 4800 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Expression 13000XL Flachbettscanner A3 2400 dpi x 4800 USB 2.0
Epson Expression 13000XL Flachbettscanner A3 2400 dpi x 4800 USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-999728255
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B257401
EAN/GTIN:
     8715946716985
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner

Epson Expression 13000XL Flachbettscanner A3 2400 dpi x 4800 USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson Expression 13000XL - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Flachbettscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Lichtquelle: LED Max. unterstützte Dokumentgröße: A3 (297 x 420 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 16-Bit (64K Graustufen) / 16 Bit (64k Farben) Graustufen/Farbtiefe (extern): 48-Bit-Farbe / 48-Bit-Farbe Optische Auflösung: 2400 dpi x 4800 dpi Max. Dokumentgröße: 310 mm x 437 mm Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Diapositive, Folie / Film Systemanforderungen: Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 7 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 65,6 cm x 45,8 cm x 15,8 cm Gewicht: 14,3 kg

Epson Expression 13000XL Flachbettscanner A3 2400 dpi x 4800 USB 2.0

Produktbeschreibung:

Präzise und scharfe Bildwiedergabe
Der Expression 13000XL bietet eine erstklassige Scantechnologie für extrem hochwertige Reproduktionen bis zu DIN A3. Epson Scan 2 ist einfach zu bedienen und ermöglicht Benutzern die Optimierung der Scanergebnisse im automatischen oder professionellen Modus.
Mit einer optischen Dichte von 3,8 DMax und einer Farbtiefe von 48 Bit bietet der Expression 13000XL scharfe und präzise Scans, die auch in schattigen Bereichen eine vollständige Farbwiedergabe ermöglichen. Mit der ultrapräzisen Micro Step Drive–Technologie und der hohen Auflösung von 2.400 x 4.800 dpi können Benutzer auch kleinste Details mit höchster Schärfe erfassen.
Schärfen und Bearbeiten von Scans
Die umfassende Software und Bildverarbeitungstechnologie des Expression 13000XL sorgen dafür, dass er eine Vielzahl von Aufgaben effizient und einfach erledigen kann. Epson Scan 2 verfügt über nützliche Funktionen zur Staubentfernung und Reduzierung der Körnung, um die Qualität der Scans zu verbessern, und die Bildbearbeitungsfunktionen von SilverFast Ai 9 sorgen für eine noch bessere Bildwiedergabe.
Scannen einer Vielzahl von Medien
Die optionale Durchlichteinheit ermöglicht das Scannen von Folien wie Positiv– oder Negativfilme und Dias – mit beeindruckenden Ergebnissen in professioneller Qualität.

Technische Details:

Allgemein
Typ
Flachbettscanner – Desktop–Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
A3 (297 x 420 mm)
Scanner
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
16–Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)
48–Bit–Farbe
Farbtiefe
16 Bit (64k Farben)
Farbtiefe (extern)
48–Bit–Farbe
Optische Auflösung
2400 dpi x 4800 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Bereich der Scan–Dichte
3.8D
Scanner–Geschwindigkeitsangaben
12 Sek./Scan – Schwarz & Weiss – A4 – 300 dpi
12 Sek./Scan – Farbe – A4 – 300 dpi
Scanner–Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Auto Document Rotation, AutoFocus–Technologie, Contrast Adjustment, Schärfenfilter
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi–TIFF
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, ICA
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
310 mm x 437 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Diapositive, Folie / Film
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 – Type B
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB–Kabel
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Scan 2
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 64–bit Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64–bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 64–Bit–Version, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Apple MacOS 11 oder später, Microsoft Windows 7 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2012 (64–bit)
Abmessungen und Gewicht
Breite
65,6 cm
Tiefe
45,8 cm
Höhe
15,8 cm
Gewicht
14,3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61,3 cm
Transporttiefe
78 cm
Transporthöhe
29,5 cm
Transportgewicht
19,355 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%
Geräuschentwicklung
60 dBA

Weitere Suchbegriffe: Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.206,30*
€ 3.368,81*
Frei Haus
ab € 3.198,90*
€ 3.386,66*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.250,12*
€ 3.425,44*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 3.402,49*
€ 3.572,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.650,01*
€ 3.955,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.572,81*
€ 4.251,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.545,16*
€ 4.218,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.456,85*
€ 4.113,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.409,38*
€ 4.057,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.402,49*
€ 4.048,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB257
ab € 200,46*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB257
ab € 159,58*
Zubehör
Epson
CP04OSSEB257
ab € 319,40*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB257
ab € 256,54*
Zubehör
Epson
CP05OSSEB257
ab € 441,70*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB257
ab € 352,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.