Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR5 UDIMM 5600 MHz XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR5 UDIMM 5600 MHz XMP
Dell Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR5 UDIMM 5600 MHz XMP
Artikel-Nr.:
     7405B-999728748
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC774049
EAN/GTIN:
     5397184878750
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Dell Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR5 UDIMM 5600 MHz XMP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell 2RX8 - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 5600 MHz Leistungsmerkmale: Dual Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ungepuffert Spannung: 1.1 V Preistyp: Upgrade Entwickelt für: Alienware Aurora R16

Dell Memory Upgrade 32 GB 2RX8 DDR5 UDIMM 5600 MHz XMP

Produktbeschreibung:

Merkmale Gepufferter Speichertyp Unregistered
(unbuffered) Speicherkapazität 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 1 x 32 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 5600 MHz Komponente
für PC Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Nein
Speicherrangfolge 2 Speicherspannung 1,1 V Intel®
Extreme Memory Profile (XMP) Ja Kompatible Produkte
Alienware Aurora R15 (Intel) Alienware Aurora R16

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
5600 MHz
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), ungepuffert
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.1 V
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Preistyp
Upgrade
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware Aurora R16

Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 322,68*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 335,52*
€ 342,97*
€ 6,90*
ab € 367,54*
€ 375,71*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,75*
€ 405,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,52*
€ 399,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.