Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung A25 5G Card Slot Case Blue Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung A25 5G Card Slot Case Blue Black
Samsung A25 5G Card Slot Case Blue Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999732626
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA256TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806095236124
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung A25 5G Card Slot Case Blue Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-OA256 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 80,5 cm x 1,17 cm x 17,01 cm Gewicht: 52 g Material: Thermoplastisches Polyurethan (TPU) Farbe: Blue Black Entwickelt für: Galaxy A25

Samsung A25 5G Card Slot Case Blue Black

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Schutz und Komfort mit der Samsung EF–OA256 Kartensteckplatzhülle. Diese Schutzhülle wurde speziell für Mobiltelefone entwickelt und besteht aus strapazierfähigem thermoplastischem Polyurethan (TPU), das sowohl Sturz– als auch Kratzschutz bietet, um Ihr Gerät vor täglichem Verschleiß zu bewahren. Sie ist nicht nur eine Schutzschicht, sondern verfügt auch über ein zusätzliches Kartenfach, das eine praktische Lösung für die Aufbewahrung wichtiger Karten darstellt, ohne dass eine separate Brieftasche erforderlich ist. Egal, ob Sie bei der Arbeit, auf Reisen oder in der Stadt sind, diese Tasche sorgt dafür, dass Ihr Mobiltelefon und Ihre Karten geschützt und in Reichweite sind.

Technische Details:

Allgemein
Breite
80,5 cm
Tiefe
1,17 cm
Höhe
17,01 cm
Gewicht
52 g
Material
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Farbe
Blue Black
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Fallschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Zusätzliche Fächer
Card slot
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A25

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 9,06*
€ 9,61*
€ 4,99*
ab € 9,07*
€ 9,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 10,07*
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 10,11*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 16,25*
€ 17,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.