Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Tastatur USB kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx Tastatur USB kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung QWERTZ
Perixx Tastatur USB kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung QWERTZ
Artikel-Nr.:
     7405B-999732832
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-331 DE B
EAN/GTIN:
     4049571005621
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Tastatur mit Trackball

Perixx Tastatur USB kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung QWERTZ

Artikeldetails:

  • Tastaturlayout: QWERTZ Betriebssysteme: Chrome OS Betriebssysteme: Linux Gewicht: 475 g - 725 g Betriebssysteme: Mac OS Typ: Tastatur

Perixx Tastatur USB kabelgebunden Hintergrundbeleuchtung QWERTZ

Produktbeschreibung:

  • Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
  • VOLLFORMAT UND ULTRA–DÜNN: Eine USB–kabelgebundene Tastatur mit einem Layout in voller Größe und einem modernen, ultraflachen Tastaturprofil
  • Produktabmessungen: 428x117x21mm, Produktgewicht: 510g
  • BELEUCHTETE TASTATUR: Lasergravierte Tasten mit großer Schrift, größer als die übliche Standardtastatur, um sicherzustellen, dass die Tasten langlebig und gut lesbar sind. Einfach einstellbare Beleuchtungshelligkeit durch Tastenkombination (Fn + Hotkey für Hintergrundbeleuchtung)
  • FLACHE SCHERENSTRUKTURTASTEN: Hochwertiger Scherenmechanismus, der für Stabilität und Reaktionsfähigkeit sorgt, macht jeden Tastendruck leise und komfortabel
  • MINIMALISTISCHES DESIGN: Das flache Design und die schönen konkaven Tasten verleihen dem Gerät einen modernen Look für eine saubere und minimalistische Schreibtischeinrichtung
  • KOMPATIBILITÄT: Windows 7, 8, 10, 10, Mac OS, Linux, Chrome OS (die Multimedia–Shortcut–Tasten sind nur für Windows–Betriebssysteme konzipiert. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, werden die Medientasten die Einstellung Ihres Systems folgen)
  • In der Box: Tastatur und Handbuch

  • Ergonomisch: Nein
  • Trackball: Nein
  • Nummernpad: Ja
  • Touchpad: Nein
  • USB–Hub: Nein
  • Rückbeleuchtung: Ja
  • Anschluss: Kabelgebunden
  • Signalübertragung: USB–A
  • Höhe Verpackung: 0,030 m
  • Hersteller–Nr.: PERIBOARD–331 DE B
  • EAN Code: 7405–4049577405–1005621
  • Typ: Beleuchtete USB–Tastatur
  • Gewicht: 0,692 kg
  • Länge Verpackung: 0,444 m
  • Breite Verpackung: 0,157 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0021
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: Perixx
  • Zolltarifnummer: 7405–8471606000
  • Kabellänge: 1,50 m
  • Tastaturlayout: DE
  • Farbe: Schwarz
  • Unterstützte Betriebssysteme: Windows, MacOS, Chrome OS

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Tastatur
Kabellänge
0,444 m
Tastaturlayout
QWERTZ
Betriebssysteme
Chrome OS; Linux; Mac OS
Lokalisierung
China
Gewicht
510 g
Abmessungen / Gewicht
Abmessungen
428 x 117 x 21 mm

Weitere Suchbegriffe: Trackball-Tastatur, usb tastatur beleuchtet, tastatur mit trackball, usb tastatur mit trackball, Eingabegeräte, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 34,81*
€ 4,00*
ab € 27,11*
€ 46,88*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 35,28*
€ 47,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 35,21*
€ 48,22*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.