Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE STOREEASY 1570 32 TB PERF -STOCK .


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE STOREEASY 1570 32 TB PERF -STOCK .
HPE STOREEASY 1570 32 TB PERF -STOCK .
Artikel-Nr.:
     7405B-999733231
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S2A27A
EAN/GTIN:
     0190017686721
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

HPE STOREEASY 1570 32 TB PERF -STOCK .

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE StoreEasy 1570 Performance - NAS-Server - 32 TB Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: Gigabit Ethernet Gehäusetyp: 4.5U Gesamtspeicherkapazität: 32 TB Max. unterstützte Kapazität: 112 TB Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 4 (installiert) / 4 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19,5 cm x 58,7 cm x 46,2 cm Gewicht: 20,4 kg () Prozessor: 1 x Intel Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz (8 Kerne) Massenspeicher-Controller: 1 x RAID (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) - Serial ATA-600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe) (HPE MR408i-o Gen11 SPDM) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10 Festplatte: 4 x 8 TB SATA 6Gb/s - RAID 10 - werkseitig konfiguriert, Midline Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE RAM: 16 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-120/200-240 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Optional Speicherbetriebssystem: Microsoft Windows Storage Server IoT 2022 Standard Preistyp: BTO

HPE STOREEASY 1570 32 TB PERF –STOCK .

Produktbeschreibung:

Ihr Unternehmen hat tagtäglich Herausforderungen zu bewältigen. Warum sollte die Speicherung von Dateien dazugehören? HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher mit der HPE StoreEasy Management Console bietet einfach zu verwaltenden zentralen Network Attached Storage (NAS) für die sichere Speicherung von Dokumenten, Bildern, Audio– und Videodateien. HPE StoreEasy 1000 Datenspeicher ist ein flexibler, effizienter und zuverlässiger Dateispeicher, der genau auf die Anforderungen und das Budget Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, ohne Abstriche bei Qualität oder Funktionsspektrum zu machen. Er ist in verschiedenen Größen, Kapazitäten und Leistungsniveaus erhältlich und kann Ihnen helfen, mehr aus Ihrer Investition herauszuholen, während Sie Ihre unverzichtbaren digitalen Assets in einer Umgebung mit wachsenden Bedrohungen schützen. Damit bietet die HPE StoreEasy Management Console eine von HPE entwickelte vereinfachte Verwaltung, die mehrere Schnittstellen konsolidiert, Speicheraufgaben automatisiert und die Überwachung zentralisiert. Sie benötigen jetzt weniger Zeit für Ihre Dateispeicherung und können die eingesparte Zeit Ihrem Geschäft widmen.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
Gigabit Ethernet
Gehäusetyp
4.5U
Gesamtspeicherkapazität
32 TB
Max. unterstützte Kapazität
112 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (installiert) / 4 (Max)
Breite
19,5 cm
Tiefe
58,7 cm
Höhe
46,2 cm
Gewicht
20,4 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Xeon Bronze 3408U 1,8 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
2
Max. Turbo–Taktfrequenz
1,9 GHz
RAM
16 GB DDR5 – 4800 Hz
Leistungsmerkmale
Registriert, Single Rank, HPE SmartMemory
Massenspeicher–Controller
Typ
1 x RAID
Schnittstellentyp
Serial ATA–600 / SAS 3.0 / PCI Express (NVMe)
Name des Speicher–Controllers
HPE MR408i–o Gen11 SPDM
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Festplatte
Typ
HDD – 3.5" LFF (8,9 cm LFF)
Kapazität
4 x 8 TB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Merkmale
RAID 10 – werkseitig konfiguriert, Midline
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
DNS, DHCP, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), HTTP, HTTPS, Web–based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot–Swap – 3.5" (8,9 cm) LFF
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x FlexibleLOM ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 5.0 x16 (full–length, full–height) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 5.0 x16 (half–length, full–height)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base–T (rear) – RJ–45 ¦ 1 x HPE iLO (Service) – Type A ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorne, 2 hinten, 1 intern) – Type A ¦ 1 x HPE iLO (1 rear) – RJ–45 ¦ 1 x VGA (1 rear) – DB–15 ¦ 1 x USB 2.0 (intern)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel (C13) – 1.83 m
Leistungsmerkmale
Trusted Platform Module (TPM)
Produktzertifizierungen
WEEE 2002/95/EC
Mitgeliefertes Zubehör
2 x redundante Non–Hot–plug–Lüfter
Preistyp
BTO
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–120/200–240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
500 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Microsoft Windows Storage Server IoT 2022 Standard
Software inbegriffen
HPE iLO Advanced Premium Security Edition with 1 Year Support, HPE StoreEasy Management Console
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 3 Jahre – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 90% RH (non–condensing)
Geräuschentwicklung
28 dBA

Weitere Suchbegriffe: hp storage server, storage server, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 10.418,61*
€ 10.473,95*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11.057,09*
€ 11.112,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.112,63*
€ 13.224,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.103,40*
€ 13.213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.069,75*
€ 13.173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.057,09*
€ 13.157,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.