Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 57Wh Original 4.948 mAh 11,52 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 57Wh Original 4.948 mAh 11,52 V
Lenovo Akku 57Wh Original 4.948 mAh 11,52 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999733607
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     SB11F21947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV

Lenovo Akku 57Wh Original 4.948 mAh 11,52 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 9,5 V - 13 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 57Wh Original 4.948 mAh 11,52 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 11,52V / 4948mAh / 57Wh PN: SB11F21947

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4948 mAh
Spannung
11,52 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.