Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OfficeJet Pro 8132e HP+ A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP OfficeJet Pro 8132e HP+ A4
HP OfficeJet Pro 8132e HP+ A4
Artikel-Nr.:
     7405B-999736911
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     40Q45B#629
EAN/GTIN:
     196786567612
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
3-in-1-Drucker

HP OfficeJet Pro 8132e HP+ A4

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Officejet Pro 8132e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Normalpapier Lokalisierung: Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland) Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: HP Thermal Inkjet - 4 Farben Monatliche Kapazität (max.): 20000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen: Up to 800 pages Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe) Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit: 33.6 Kbps Faxauflösungen: 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi Scannen: 1200 x 1200 dpi Bildschirm: 6,86 cm (2.7") Originalgröße: 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 35 Blatt Mediengröße: 76.2 x 127 mm (Min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) Medientyp: Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier Standardmedienkapazität: 225 Blatt Max. Medienkapazität: 225 Blatt Ausgabeablagekapazität: 60 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE, LAN AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: HP Instant Ink, HP+ aktiv, HP Auto-On/Auto-Off Technology, Scan-to-E-Mail, Mopria-zertifiziert, Scannen in die Cloud, Scan to Dropbox, auf PC scannen, in Ordner scannen Stromversorgung: AC 120/230 V (50/60Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 46,03 cm x 33,75 cm x 23,3 cm Gewicht: 8 kg Farbe: Light Cement

HP OfficeJet Pro 8132e HP+ A4

Produktbeschreibung:

Geeignet für HP Instant Ink, Automatische Dokumentenzuführung,
Touchscreen, Geräuscharmer Modus, Drucken über
VPN mit HP+Drucken,
Kopieren, Scannen, FaxenDruckgeschwindigkeit bis
zu 20 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 10
Seite pro Minute in Farbe1.200 x 1.200 dpi gerendertDrucken
Sie zu Hause wie ein Profi.
Fax inklusive. Wählen Sie für Ihr Homeoffice einen
professionellen Tintenstrahldrucker vom weltweit
führenden Druckerhersteller und profitieren Sie
gleichzeitig von der am einfachsten zu bedienenden Druck–App.
Mehr Erfolg bei der Arbeit durch einfaches Drucken.
Fax inklusive.[1,2]Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion
Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung
mit Druckpatronen vorgesehen,
die über neue oder wiederverwendete Chips oder
elektronische Schaltkreise von HP verfügen.
Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen,
um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden
Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen
Schaltkreis zu blockieren.
Regelmäßige Firmware–Updates erhalten die Wirksamkeit
dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen,
die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete
HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP
ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten,
wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.Dies
ist ein HP+ fähiger Drucker.
Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um
von den Vorteilen zu profitieren.
HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie
Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung
von Original HP Druckerpatronen während der gesamten
Lebensdauer des Druckers.
Mehr Information unter: http://www.hp.com/plusZuverlässige Technologie,
die speziell für das Arbeiten im Homeoffice entwickelt
wurdeVerabschieden Sie sich von lauten Druckvorgängen
und konzentrieren Sie sich dank des Flüstermodus
auf Ihre Arbeit. Unser zuverlässigstes Wi–Fi® –
Dual–Band mit Selbstheilungsfunktion – das sich
automatisch wieder verbindet,
sorgt dafür, dass Sie immer eine stabile Verbindung
haben.[3]Drucken Sie sicher über VPN dank der
Work–from–Home–Technologie der zuverlässigsten
A4 Marke.[4]Schützen Sie Ihr Homeoffice mit HP
Wolf Pro Security vor Cyberbedrohungen.[3]Drucken
Sie von Ihrer Couch aus mit der besten Druck–App[2]Drucken,
scannen, kopieren oder faxen direkt von Ihrem
Smartphone aus mit der besten und benutzerfreundlichsten
Druck–App.[2]Kompatibel mit Ihren bevorzugten
Cloud–Speichern wie Dropbox,
Google Drive, E–Mail, or One Drive.[2]Scannen
Sie mehrere Dokumente auf einmal und bearbeiten
Sie sie von Ihrem Smartphone aus.[2]Sie können
jederzeit drucken.
Stets bestens mit HP Tinte versorgt.[6]Mit einem
HP Instant–Ink–Abonnement wird Ihnen die Tinte
direkt zugestellt und ist immer rechtzeitig verfügbar.[6]Sparen
Sie mit HP Instant Ink bis zu 70 %.
Melden Sie sich an, um bereits ab 0,99 € monatlich
automatische Tintenlieferungen zu erhalten.[7,6]Mit
der Sicherheit,
den Tarif jederzeit flexibel kostenfrei ändern
oder kündigen zu können.[8]Innovationsförderung
durch 45 % recycelten Kunststoff[9]Entscheiden
Sie sich für Drucker,
die zu mindestens 45 % aus recyceltem Kunststoff
bestehen.[9]Für jede Seite,
die Sie drucken, trägt HP im gleichen Umfang zum Schutz,
zur Wiederaufforstung und zur verantwortungsvollen
Bewirtschaftung von Wäldern bei.[10]Recyceln Sie
Ihre Original HP Druckerpatronen bequem und kostenfrei
mit dem HP Planet Partners Programm.[11][1] Basierend auf den im 4.
Quartal 2002 ausgelieferten Druckern im IDC Worldwide
Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®,
Veröffentlichung im 4. Quartal 2022. Umfasst Verkaufszahlen
aller Druckgeräte (Tintenstrahldrucker,
Laserdrucker, Kopierer und Multifunktionsgeräte
inklusive Produktionseinheiten).[2] Im Vergleich
zu OEM–Drucker–Apps für die meisten der am häufigsten
verkauften Tintenstrahl–/Laserdrucker und All–in–One–Geräte
für den Privat– und Bürogebrauch zum Preis von
bis zu 450 EUR.
Drucker ausgewählt nach Marktanteil gemäß IDC
Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final
Historical CYQ1 2023.
Die Aussage basiert auf Untersuchungen von Druckanwendungen
der Druckerhersteller,
Praxistests und einer im Auftrag von HP durchgeführten
Keypoint Intelligence Studie im Juli 2023.
Weitere Details finden Sie unter: keypointintelligence.com/HPSmartApp.
Erfordert den Download der HP App, verfügbar unter
www.hp.com/go/mobileprinting.
Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache
verfügbar und können je nach Druckermodell/Land
sowie zwischen Desktop– oder Mobilanwendungen variieren.
HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die
Nutzung der durch die HP–App ermöglichten Funktionen zu erheben.
Internetzugang erforderlich und möglicherweise
nicht in allen Ländern verfügbar.
Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein
HP Konto erforderlich.
Die Faxfunktionen dienen nur zum Versenden von
Faxnachrichten.
Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme ist
in den App Stores verfügbar.
Ausführliche Informationen finden Sie unter www.hpsmart.com.[3]
Die HP OfficeJet Pro 8100e Druckerserie verfügt
über ein Wi–Fi mit Selbstheilungsfunktion,
die beste und zuverlässigste Wireless–Technologie
von HP für unterbrechungsfreies Drucken.
Ein Internetzugang ist erforderlich und muss separat
erworben werden.
Der Wireless–Betrieb ist nur im 2,4–GHz– und 5,0–GHz–Modus möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter www.hp.com/go/mobileprinting.
HP Security ist jetzt HP Wolf Security. Die Sicherheitsfunktionen
variieren je nach Plattform.
Details finden Sie im Produktdatenblatt.[4] BLI
Reliability Award basierend auf Geräten,
die von Keypoint Intelligence von 2017 bis 2021
getestet wurden.[6] Basierend auf Tarifnutzung,
Internetverbindung zu einem geeigneten HP Drucker,
gültiger Zahlungsmethode, E–Mail–Adresse und Lieferservice
an Ihrem geografischen Standort.[7] Basierend
auf den monatlichen Servicekosten eines HP Instant
Ink Tarifs für 700 Seiten ohne Erwerb zusätzlicher
Seitenkontingente im Vergleich zu den Kosten pro
Seite (Cost Per Page,
CPP) für den Druck von Seiten gemäß ISO/IEC 24711
auf den meisten A4–Farb–Tintenstrahldruckern und –MFPs von HP.
Die zum Vergleich herangezogenen Drucker kosten
in den jeweiligen Ländern in Landeswährung weniger
oder genauso viel wie der teuerste HP Instant
Ink–fähige Drucker (Stand: September 2022).
Aktionspreise wurden in dieser Studie nicht berücksichtigt.
Um die prozentualen Einsparungen zu ermitteln,
wurden die durchschnittlichen Kosten pro Seite
aller im Land berücksichtigten Drucker mit den
Kosten pro Seite von HP Instant Ink verglichen.
HP Ink Advantage Drucker, im Rahmen eines Vertrags
verkaufte Drucker sowie Drucker,
die nur Original XL Druckerpatronen mit hoher
Kapazität nutzen,
wurden aufgrund eines vom Standard abweichenden
Hardware– und Verbrauchsmaterialmodells ausgeschlossen.
Die Keypoint Intelligence Studie wurde im Oktober
2022 im Auftrag von HP durchgeführt.
Die berücksichtigten Drucker wurden über ihren
Marktanteil im IDC Quarterly Hardcopy Peripherals
Tracker – Final Historical 2022Q2 ausgewählt.
www.keypointintelligence.com/HPInstantInk[8] Sie
können Ihren Tarif jederzeit online wechseln oder kündigen.
Falls Sie sich für die Kündigung Ihres HP Instant
Ink Tarifs entscheiden,
können Sie wieder Original HP Standard– oder XL–Druckerpatronen verwenden.
Ein Wechsel in einen höherwertigen Servicetarif
ist sofort wirksam,
und die Gebühren werden je nach Wahl der Benutzer:innen
rückwirkend oder im nächsten Abrechnungszeitraum erhoben.
Sollten Sie eine niedrigere Tarifstufe wählen
oder den Tarif kündigen,
tritt die Änderung stets zum letzten Tag des aktuellen
Abrechnungszeitraums in Kraft.
Alle Einzelheiten finden Sie unter hpinstantink.com/terms.[9]
Der Anteil an recyceltem Kunststoff wird nach
Kunststoff–Gesamtgewicht berechnet.[10] Gemeinsam
mit gemeinnützigen Partnern kümmert sich HP an
vielen Orten um den Schutz,
die Wiederaufforstung und verantwortungsvolle
Bewirtschaftung von Wäldern.
Mit HP kommt bei jedem Druck das HP–eigene Forest
Positive–Programm zum Tragen,
das der Abholzung von Wäldern entgegenwirkt..
www.hp.com/forestfirst .[11] Die Verfügbarkeit
des HP Planet Partners Programms kann variieren.
Details finden Sie unter www.hp.com/hprecycle.Haftungsausschluss
für technische SpezifikationenAbmessungen variieren
je nach KonfigurationGewicht variiert je nach
KonfigurationDer Leistungsbedarf ist von dem Land/der
Region abhängig,
in dem/der der Drucker verkauft wird. Wandeln
Sie die Betriebsspannung nicht um.
Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie
verfällt.Die Wireless–Leistung ist abhängig von
der physischen Umgebung und der Entfernung vom Zugangspunkt.
Der Wireless–Betrieb ist nur mit 2,4–GHz–Routern möglich,
direkter WLAN–Betrieb ausgenommen. Für einen direkten
Wireless–Betrieb ist es u.
U. erforderlich, Treiber oder Apps zu installieren
und eine Verbindung zum Wireless–fähigen mobilen
Gerät oder PC herzustellen.
Die Wireless–Funktionalität kann je nach Betriebssystem
des Computers oder mobilem Betriebssystem variieren,
nähere Informationen unter http://hpconnected.com.
Möglicherweise müssen separate Datentarife erworben
werden oder es fallen Nutzungsgebühren an.
Die Druck– und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.
AirPrint unterstützt OS X v10.11 El Capitan und
Geräte mit iOS 4.2 oder höher.
Der Drucker muss mit dem gleichen Netzwerk verbunden
sein wie das OS X– oder iOS–Gerät.
AirPrint, das AirPrint–Logo, iPad, iPhone und
iPod touch sind Marken von Apple® Inc.
Windows ist eine Marke der Microsoft–Unternehmensgruppe.Die
Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen,
branchenüblichen Testverfahren.Nach der ersten
Seite oder nach einer Reihe von ISO–Testseiten.
Einzelheiten unter http://www.hp.com/go/printerclaimsHP empfiehlt,
dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten
innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale
Geräteleistung liegt.
Diese Empfehlung basiert auf Faktoren wie den
Austauschintervallen von VerbrauchsmaterialienWeitere
Informationen über die Seitenreichweite bei Ersatzdruckerpatronen
finden Sie unter http://hp.com/go/learnaboutsupplies.
Informationen zu Setup–Druckerpatronen finden Sie,
wenn Sie auf den Link „Setup–Zubehör“ auf derselben
Seite klicken.Vollständige Nutzungsbedingungen
finden Sie unter: www.hp.com/go/orderdocuments.
Die genauen Garantie–/Supportoptionen können je nach Produkt,
Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 800 pages
Display–Diagonale
6,86 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Anzeigefunktionen
Kapazitiver Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, USB 2.0–Host, Wi–Fi(ac), Bluetooth 5.0 LE
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, Mopria–zertifiziert, auf PC scannen, HP Auto–On/Auto–Off Technology, HP Instant Ink, Scan to Dropbox, HP+ aktiv
Farbe
Light Cement
Lokalisierung
Westeuropa (außer Großbritannien, Irland, Litauen, Lettland)
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
512 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
Drucken
Tintenstrahl–Technologie
HP Thermal Inkjet
Düsenkonfiguration
1760 Düsen
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Farbe
4 Farben
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
18 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe
8–bit
Farbtiefe
24–Bit
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 100 Seiten
Faxdruckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min.
Faxfunktionen
Rundsenden
20 Rufnummern
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Senden mit Verzögerung
Dokumenten– und Medienhandling
Min. Vorlagenformat
76.2 x 127 mm
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Fotopapier, dickes Papier, Karton, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Standardmedienkapazität
225 Blatt
Max. Medienkapazität
225 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
ADF – 35 Blatt – Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach – 225 Blatt – Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² – 280 g/m² ¦ Ausgabefach – 60 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4/Letter A) – B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 29 Seiten/Min. (A4/Letter A) – S/W–Entwurf ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4/Letter A) – Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) – S/W, Präsentation ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. – Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 14 ipm (A4/Letter A) – S/W Duplex–Entwurf ¦ Drucken: bis zu 13 ipm (A4/Letter A) – Duplex Farbentwurf ¦ Drucken: bis zu 10 ipm (A4/Letter A) – s/w–Duplex ¦ Drucken: bis zu 6 ipm (A4/Letter A) – Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 12 Seiten/Min. – B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (Letter A) – S/W–Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4/Letter A) – S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (Letter A) – Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. – Farbe (ISO) ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4/Letter A) – S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4/Letter A) – Farbe Normal
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 2.0–Host ¦ 1 x LAN – RJ–45 ¦ 2 x Modem – RJ–11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, TLS, 802.1x, EAP–TLS, PEAP, WPA2–Enterprise, WPA3–Enterprise, WPA2–Personal, WPA3–Personal
Betriebssystemunterstützung
Linux, Windows 10 (32/64–bits), Chrome OS, MS Windows Server 2016 x64 Edition, MS Windows Server 2019 x64 Edition, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey, macOS 13, MS Windows Server 2022 x64 Edition
Software inbegriffen
Software HP Printer
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby–Modus
4.45 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.15 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Setup–Poster
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) – HP 924 ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) – HP 924 ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) – HP 924 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) – HP 924
Kompatible Standards
FCC CFR47 Part 68, FSC, EN 62479:2010, ICASA, EN 61000–3–3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000–3–3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000–3–2:2014, IEC 60950–1:2005 + A1:2009 + A2:2013, TIA–968–B, EN 55032:2015 Class B, CISPR 32:2015, IEC 62368–1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, ES 203 021–2, ES 203 021–3, IEC 61000–3–2:2014, EN 301 489–1 V2.2.3, CISPR 35: 2016, ICES–003 issue 7 Class B, EN 55035:2017+A11:2020, FCC CFR 47 Part 15 Class B, EN 301 489–17 V3.2.4, EN62368–1:2014+A11:2017, VCCI V–3:2015
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
46,03 cm
Tiefe
33,75 cm
Höhe
23,3 cm
Gewicht
8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50,6 cm
Transporttiefe
29,8 cm
Transporthöhe
40,8 cm
Transportgewicht
10,21 kg
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
60 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 – 80% RH

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 125,21*
€ 129,94*
Lager 7405
31
€ 1,00*
ab € 128,56*
€ 133,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,30*
€ 158,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,05*
€ 158,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.