Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet
Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet
Artikel-Nr.:
     7405B-999737008
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X610NLIAEUB
EAN/GTIN:
     8806095165127
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy Tab S9 FE+ - Tablet - Android 13 - 128 GB - 31,5 cm (12.4") Produkttyp: Tablet Betriebssystem: Android 13 Bildschirm: 31,5 cm (12.4") TFT - 2560 x 1600 Prozessor: Exynos 1380 (8 Kerne) Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz Speicherkapazität: 128 GB RAM: 8 GB Verfügbarer Benutzerspeicher: Flash: 99.9 GB Unterstützte Flash-Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Wireless Connectivity: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 Hintere Kamera: 8 Megapixel Fokus: automatisch 2. hintere Kamera: 8 Megapixel Vordere Kamera: 12 Megapixel Navigationssystem: GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS Sicherheitsgeräte: Lesegerät für Fingerabdruck Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 18,54 cm x 0,65 cm x 28,54 cm Gewicht: 627 g Farbe: Lavendel Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.497 W/kg (body)

Samsung GALAXY TAB S 128 GB Tablet

Produktbeschreibung:

Samsung SM–X610NLIAEUB. Bildschirmdiagonale: 31,5 cm (12.4"),
Display–Auflösung: 2560 x 1600 Pixel. Interne
Speicherkapazität: 128 GB.
Prozessor–Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie:
Samsung Exynos.
Speicherkapazität: 8 GB. Auflösung Rückkamera
(numerisch): 8 MP,
Rückkamera–Typ: Dual–Kamera, Frontkamera. Top
WLAN–Standard: Wi–Fi 6 (802.11ax).
Gewicht: 627 g. Installiertes Betriebssystem: Android 13.
Produktfarbe: Lila

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android 13
Bildschirm
Typ
31,5 cm (12.4") TFT
Auflösung
2560 x 1600
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Helligkeit
720 cd/m²
Merkmale
Low Blue Light–Technologie, Wiederholungsfrequenz von 90 Hz
Prozessor
Prozessor
Exynos 1380
Prozessor–Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB
RAM
8 GB
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 99.9 GB
Unterstützte Flash–Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Bluetooth–Profile
Object Push–Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät–Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) at 30 fps
2. hintere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS
Multimedia
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Unterstützte Digital Video Standards
AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM, MP4
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Software
Vorinstallierte Software
Samsung Smart Switch
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Schnittstellen
1 x USB–C 2.0
Batterie
Kapazität
10090 mAh
Laufzeitdetails
Web–Browsing über Wi–Fi: bis zu 18 Stunde(n) ¦ Video–Wiedergabe: bis zu 20 Stunde(n) ¦ Audio–Wiedergabe: bis zu 131 Stunde(n)
Verschiedenes
Farbe
Lavendel
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, MIMO–Technologie, Schnellladefunktion, Vision Booster
Zubehör im Lieferumfang
S Stift
Kennzeichnung
IP68, SGS Low Blue Light Certification
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.497 W/kg (body)
Abmessungen und Gewicht
Breite
18,54 cm
Tiefe
0,65 cm
Höhe
28,54 cm
Gewicht
627 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 582,41*
€ 658,23*
1 Tag
25
€ 2,90*
ab € 582,87*
€ 662,82*
€ 6,90*
ab € 670,88*
€ 750,83*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,23*
€ 783,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,74*
€ 769,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,65*
€ 755,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,36*
€ 738,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,41*
€ 693,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.