Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA
ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999737068
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     2U24E2S-ROME
EAN/GTIN:
     4710483937224
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
rack server 2he

ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server-Barebone AMD EPYC SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock Rack 2U24E2S-ROME - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD Typ: Server - Rack-Montage Höhe (Rack-Einheiten): 2U Prozessor: Keine CPU Prozessorsockel: LGA4094-Sockel RAM: 0 GB DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA (SATA-600 / NVMe) Server-Speichereinschübe: Hot-Swap 6,4 cm (2.5") Festplatte: Keine HDD Optischer Speicher: Kein optisches Laufwerk Grafik-Controller: ASPEED AST2500 Videospeicher: 256 GB DDR4 SDRAM Netzwerk: 1GbE Redundante Stromversorgung: Ja Bereitgestelltes Betriebssystem: Kein Betriebssystem Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,8 cm x 66 cm x 8,75 cm

ASRock Barebone 2U Single Sockel SP3 Server–Barebone AMD EPYC SATA

Produktbeschreibung:

2U Rackmount, AMD EPYC 7000 series Prozessor Familie,
1200W Redundant PSU (1+1), 16x DDR4 DIMM Slots,
1x PCIE 4.0 x8, 2x GLAN by Intel® I350, 24x 2.5"
NVMe/SAS/SATA , 2x M.2, 4x Hot–Swap Lüfter

Technische Details:

Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack–Montage – 2U
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel, 4 Lüfter
Sensoren
Temperatur
Anzahl Hot–Swap–Einbauschächte
26
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
CPU–Upgrade–Möglichkeit
Upgradefähig
CPU–Anschluss
LGA4094–Sockel
RAM
Installierte Anzahl
0 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Steckplatz
16 (Gesamt) / 16 (frei)
Leistungsmerkmale
Load–Reduced DIMM (LRDIMM)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Massenspeicher–Controller
Typ
SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA–600 / NVMe
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik–Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videospeicher
256 GB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Netzwerk
Ethernet–Controller
Intel I350–AM2, Realtek RTL8211E
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Remote–Management–Controller
Aspeed AST2500
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
26 (gesamt)/ 26 (frei) x Hot–Swap–fähig 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x8 – Low Profile ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card – 2280/22110 (Key M, PCIe 4.0 x4 and SATA mode)
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x serial (1 hinten) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management (Gigabit Ethernet) – RJ–45
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 2.0, SMBIOS 2.8.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Gestellte Leistung
1200 Watt
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,8 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
8,75 cm
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C

Weitere Suchbegriffe: barebone server, barebone server 1u, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 35,00*
ab € 2.588,95*
€ 2.804,20*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 2.707,39*
€ 2.923,89*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.923,89*
€ 3.479,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.896,47*
€ 3.446,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.802,68*
€ 3.335,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,99*
€ 3.270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.707,39*
€ 3.221,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.