Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock TRX50 WS Threadripper Pro 7000Serie 4Dimm DDR5 ECC retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASRock TRX50 WS Threadripper Pro 7000Serie 4Dimm DDR5 ECC retail
ASRock TRX50 WS Threadripper Pro 7000Serie 4Dimm DDR5 ECC retail
Artikel-Nr.:
     7405B-999737687
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-MXBN40-A0UAYZ
EAN/GTIN:
     4710483944529
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard

ASRock TRX50 WS Threadripper Pro 7000Serie 4Dimm DDR5 ECC retail

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASRock TRX50 WS - Motherboard - E-ATX - Socket sTR5 - AMD TRX50 Produkttyp: Motherboard - E-ATX Chipsatz: AMD TRX50 Prozessorsockel: 1 x Socket sTR5 Kompatible Prozessoren: Ryzen (supports Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series) Max. RAM-Größe: 1 TB Unterstütztes RAM: 4 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert, gepuffert, 3DS-RDIMM Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 1 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2, 2 x SlimSAS USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

ASRock TRX50 WS Threadripper Pro 7000Serie 4Dimm DDR5 ECC retail

Produktbeschreibung:

Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 2 x · Arbeitsspeicher /
Max. Aufrüstung: 1 TB · Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5–RAM · Formfaktor (Details): E–ATX · Mainboard–Chipsatz:
AMD® TRX50 · Prozessor /
Marke: AMD · Prozessor / Model: Ryzen (unterstützt
die Ryzen Threadripper PRO 7000 Series /
7000 Series) · Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB–C® USB 3.2 (Gen 2x2),USB–C® USB 3.2 (Gen 2),S/PDIF,USB
3.2 Gen 2,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,Gigabit–LAN (1/2.5
Gbit/s),Gigabit–LAN (10 GBit/s),Audio–Line–in,Audio–Line–out,Mikrofon
(3.5 mm Klinke),Seriell (9pol.),Bluetooth®,Wi–Fi
6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) · Schnittstellen:
DDR5: 4 x · Schnittstellen: PCIe x16 4.0: 2 x
· Schnittstellen: PCIe x16 5.0: 3 x · Schnittstellen:
USB 2.0: 4 x · Schnittstellen: USB 3.2: 4 x ·
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1): 4 x ·
Schnittstellen: USB–C: 3 x · Schnittstellen: seriell:
1 x · Sockel (PC): AMD sTR5 · Takt–Frequenz: 7600
MHz · Weitere technische Daten: Unterstützte
RAM–Integritätsprüfung:
ECC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Motherboard – E–ATX
Chipsatz
AMD TRX50
Prozessorsockel
Socket sTR5
Max. Anz. Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Ryzen (supports Ryzen Threadripper PRO 7000 Series / 7000 Series)
Unterstützter RAM
Max. Größe
1 TB
Technologie
DDR5
Bustakt
7600 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
ECC
Registriert oder gepuffert
Registriert, gepuffert, 3DS–RDIMM
Besonderheiten
Vier–Kanal–Speicherarchitektur
Audio
Typ
HD Audio (8–Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC1220
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkcontroller
Dragon RTL8125BG / Marvell AQC113
Netzwerkschnittstellen
10 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E)
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288–polig ¦ 2 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4–Modus) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (8x–Modus) ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 (8x–Modus) ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) ¦ 2 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 –anschlussstellen: 1 x Blazing M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x Hyper M.2 – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA–600 / PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x SlimSAS
Schnittstellen
2 x Antenne ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x SPDIF–Ausgang ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker
Interne Schnittstellen
1 x USB–C 3.2 Gen 2x2 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, 6–poliger ATX12V–Anschluss, 2 8–polige ATX12V–Anschlüsse, 2 x 6–polige PCI Express Stromanschlüsse
Besonderheiten
BIOS–Typ
AMI
BIOS–Funktionen
UEFI BIOS
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, ASRock A–Tuning, ASRock Full HD UEFI, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, vormontiertes E/A–Schild, 12 Layer PCB, verstärkte PCIe–Slots, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, Smart Power Stage (SPS) Technology, BIOS FlashBack–Taste, Enlarged Heatsink Armor, 110A Power Stage, Server–Grade Ultra–Low–Loss PCB, 20K schwarze Kondensatoren, ASRock Polychrome RGB, chipset heatsink, aluminum heatsink design, 18+3+3 Phase Power Design
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x M.2 Schrauben, 2 Thermistorkabel, 2 Abstandshalter für M.2–Sockel, ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz Antenne
Enthaltene Kabel
4 x Serial ATA–Kabel ¦ 1 x Multi PSU adapter cable
Software inbegriffen
ASRock A–Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite
30,5 cm
Tiefe
27,7 cm

Weitere Suchbegriffe: asrock mainboard, mainboard, mainboard pcie, Mainboards, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 598,02*
€ 663,48*
1 Tag
1
€ 4,45*
ab € 637,02*
€ 701,58*
€ 1,93*
ab € 634,56*
€ 703,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 650,67*
€ 719,91*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 658,72*
€ 729,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,31*
€ 867,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,88*
€ 854,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,59*
€ 838,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,72*
€ 783,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.