Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Wireless Mikrofone Kit PS-TDS9"USB Type C/Lightning/3.5mm Klinke" Kabel-/Adapterset Digital/Daten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Wireless Mikrofone Kit PS-TDS9"USB Type C/Lightning/3.5mm Klinke" Kabel-/Adapterset Digital/Daten
ALLNET Wireless Mikrofone Kit PS-TDS9"USB Type C/Lightning/3.5mm Klinke" Kabel-/Adapterset Digital/Daten
Artikel-Nr.:
     7405B-999738045
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     PS-TDS9
EAN/GTIN:
     4038816130419
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Lightning Kabel
Lightningkabel

ALLNET Wireless Mikrofone Kit PS-TDS9"USB Type C/Lightning/3.5mm Klinke" Kabel-/Adapterset Digital/Daten

Artikeldetails:

  • Einsatzbereich: Audio / Multimedia Typ: Kabel-/Adapterset Einsatzbereich: Digital / Daten

ALLNET Wireless Mikrofone Kit PS–TDS9"USB Type C/Lightning/3.5mm Klinke" Kabel–/Adapterset Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Maximiere deine Audio–Freiheit mit unserem kabellosen
Ansteckmikrofon–Set!1.
Produktbeschreibung: Erlebe ultimative Flexibilitä,t
mit unseren kabellosen Ansteckmikrofonen.
Mit vielseitigen Anschlü,ssen, darunter Lightning,
USB Typ–C und 3,5–mm–Klinke, ermö,glichen
wir nahtlose Verbindungen zu DSLR–Kameras,
Computern, Smartphones, iPhones, iPads und mehr.
Mit einer beeindruckenden Ü,bertragungsreichweite
von bis zu 80 Metern kannst du grenzenlose Kreativitä,t
in Szenarien wie Livestreaming,
Blogging und Auß,enaufnahmen entfesseln.2.
Leistungsmerkmale:
Niedrige Latenz: Erlebe Echtzeit–Audioü,bertragung
ohne Verzö,gerungen.
Lang anhaltende Ü,bertragung: Genieß,e
bis zu 5,5 Stunden kontinuierliche Ü,bertragungszeit
und erweitere sie auf bis zu 18 Stunden mit unserem
praktischen Ladeetui.
Automatische Gerä,uschunterdrü,ckung: Klarer Klang,
unabhä,ngig von der Umgebung.3. Im Set enthalten:
1x Charging Case: Lade deine Mikrofone ü,berall auf,
ohne Unterbrechungen.
2x Mikrofone zum Anklipsen (TX): Fü,r maximale
Bewegungsfreiheit und optimale Audioqualitä,t.
1x Empfä,nger (RX) mit Lightning, USB–C und
3,5–mm Adapter: Nahtlose Verbindung mit deinem
Mobiltelefon oder Tablet fü,r unkomplizierte Aufnahmen.
2x Windschutz: Optimiere die Audioqualitä,t,
selbst unter windigen Bedingungen.
1x Ladekabel: Universelle Auflademö,glichkeit
fü,r unterwegs.
1x Handbuch: Einfache Anleitungen fü,r den
sofortigen Start.
1x Aufbewahrungstasche: Schü,tze und transportiere
deine Ausrü,stung mü,helos.4.
Ladeanschluss: Unser System verwendet den universellen
USB–C–Anschluss fü,r bequemes Aufladen,
egal wo du bist.Schlussabschnitt: Egal ob du ein
professioneller Videoblogger,
ein engagierter Content Creator oder ein enthusiastischer
Auß,enaufnahme–Kü,nstler bist,
unser kabelloses Ansteckmikrofon–Set ist deine
Lö,sung fü,r hochwertigen,
mü,helosen Sound, egal wohin dich deine Kreativitä,t fü,hrt.
Gö,nn dir das Erlebnis der grenzenlosen Freiheit
mit Audio!Bitte achte darauf,
dass diese Texte an die jeweilige Zielgruppe und
den gewü,nschten Stil angepasst werden kö,nnen.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel–/Adapterset
Technische Daten
Einsatzbereich
Audio / Multimedia; Digital / Daten

Weitere Suchbegriffe: iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone datenkabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
239
€ 6,00*
ab € 143,82*
€ 181,31*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 161,16*
€ 201,28*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.