Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TVS-h674T-i5-32G 6 Bay Tower NAS SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-h674T-i5-32G 6 Bay Tower NAS SATA
QNAP TVS-h674T-i5-32G 6 Bay Tower NAS SATA
Artikel-Nr.:
     7405B-999739119
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-H674T-I5-32G
EAN/GTIN:
     4711103082348
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server

QNAP TVS-h674T-i5-32G 6 Bay Tower NAS SATA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: QNAP TVS-H674T - NAS-Server Gerätetyp: NAS-Server Host-Konnektivität: 2.5 Gigabit Ethernet Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: 0 (installiert) / 6 (Max) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 26,43 cm x 27,96 cm x 18,02 cm Gewicht: 6,36 kg () Prozessor: 1 x Intel Core i5 12400 2,5 GHz (6 Kerne) Massenspeicher-Controller: RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 50 Netzwerk: 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE Leistung: Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 2500
    Max. FTP-Verbindungen: 1024
    Lokales Nutzerkonto: 4096
    Lokales Gruppenkonto: 512
    Domain-User/Gruppenkonto: 200000
    Min. Snapshot-Intervall: 5 min
    Max. LUN-Größe: 250 TB
    Maximale Poolgröße: 308 TB
    Maximale Anzahl von Speicherpools: 128
    Maximale Volumengröße: 250 TB
    Maximale Anzahl von Volumen: 128
    Max. Anzahl geteilter Ordner: 512
    Max. Anzahl an Targets LUN: 128
    Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64
    Virtuelle Hosts: 32
    Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde RAM: 32 GB Stromversorgung: Wechselstrom 100-240 V Speicherbetriebssystem: QNAP QTS 5.1.3 Systemanforderungen: Apple macOS 10.10 oder später, Ubuntu 14.04, CentOS 7.0, Red Hat Enterprise Linux 6.6, SuSE Linux 12 oder höher, IBM AIX 7, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022

QNAP TVS–h674T–i5–32G 6 Bay Tower NAS SATA

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5 Prozessor i5–12400 Prozessor Boost–Frequenz
4,4 GHz Anzahl Prozessorkerne 6 Prozessor–Threads
12 On–Board Grafikadaptermodell Intel UHD Graphics
770 Speicher Interner Speichertyp DDR4 Speicherkapazität
32 GB Maximum unterstützte RAM 64 GB Speicherkartensteckplätze
2 Memory Formfaktor SO–DIMM Flash–Speicher 5000
MB Leistungen Typ NAS Geräteklasse Home & Home
Office Backup–Funktion Ja Alarm Ja Schnappschuss
Ja Management–Protokolle SNMP V2,
V3 Zugriffkontrollliste Ja Reset–Knopf Ja Ein–/Ausschalter
Ja Integrierter FTP–Server Ja Unterstützter Browser Apple Safari,
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Systemprotokoll Ja Hot Spare Ja Datenträger–Überprüfung Ja S.M.A.R.T.
Unterstützung Ja Gemeinsamer Ordner Thick, Thin
USB–Kopie–Funktion Ja Design Gehäusetyp Tower
Kühlung Aktiv Produktfarbe Schwarz Anzahl Lüfter
3 Lüfter Lüfterdurchmesser 9 cm Durchmesser Lüfter
2 6 cm LED–Anzeigen HDD,
LAN, M.2, Status, USB Eingebautes Display Ja Display–Typ
LCD Kabelsperre–Slot Ja Slot–Typ Kabelsperre Kensington
Speichermedium Installierte Speichertreiber Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 6 Typ
des installierten Speicherlaufwerks Festplatte
Unterstützte Speicherlaufwerke HDD & SSD Speicherlaufwerk
Schnittstelle SATA Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen
SATA unterstützte Speicherlaufwerksgrößen 3,5
" Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze 2 RAID–Unterstützung
Ja RAID Level 0,
1, 5, 6, 10, 50, 60 Online–RAID–Erweiterung Ja
RAID–Neuaufbau Ja Im laufenden Betrieb wechselbare
Gehäuseschächte Ja Unterstützte Dateisysteme FAT32,
HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 Disk–Roaming Ja
Netzwerk Ethernet/LAN Ja Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s DHCP–Server Ja iSCSI–Unterstützung
Ja Wake–on–LAN bereit Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle IPv4,
IPv6 Dynamisches DNS (DDNS) Ja Anschlüsse und
Schnittstellen Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse
(RJ–45) 2 USB Anschluss Ja USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 1.4b
Gleichzeitige Verbindungen 3500 Energie Platzierung
der Stromversorgung Eingebaut Kapazität der Stromversorgungseinheit
350 W Stromverbrauch (Standardbetrieb) 79,363
W Stromverbrauch (Sleep–Modus) 39,911 W AC Eingangsspannung
100 – 240 V Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
–20 – 70 % Temperaturbereich bei Lagerung 5 –
95 °C Lieferumfang Mitgelieferte Kabel AC,
LAN (RJ–45) Anzahl Stromkabel 1 Anzahl von Schrauben
56 Gewicht und Abmessungen Breite 264,3 mm Tiefe
280,8 mm Höhe 188,2 mm Gewicht 6,36 kg Paketgewicht
7,93 kg Software Installiertes Betriebssystem
QNAP QTS Version des Betriebsystems QTS 5.1.0
Unterstützt Windows–Betriebssysteme Windows 10,
Windows 11, Windows 7, Windows 8 Unterstützte
Linux–Betriebssysteme CentOS 7.0,
SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 12.3, SuSE Linux 15,
Ubuntu 14.04 Unterstützt Mac–Betriebssysteme Mac
OS X 10.10 Yosemite,
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra,
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave,
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina,
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey,
Mac OS X 13.0 Ventura Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016,
Windows Server 2019 Unterstützung anderer Betriebsysteme IBM AIX 7.1,
IBM AIX 7.2, Solaris 10

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
NAS–Server
Host–Konnektivität
2.5 Gigabit Ethernet
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Breite
26,43 cm
Tiefe
27,96 cm
Höhe
18,02 cm
Gewicht
6,36 kg ()
Integrierte Peripheriegeräte
Display, 2 x 92 mm Lüfter, 1 x 60 mm CPU–Lüfter
Prozessor / Arbeitsspeicher
Installierte Prozessoren
1 x Intel Core i5 12400 2,5 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl
1
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,4 GHz
RAM
32 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) – DDR4
Installierter Flash–Speicher
5 GB
Massenspeicher–Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS, SFTP, IPv4, IPv6, CIFS, WireGuard, TFTP, QBelt, QuFTP, OpenVPN, NFSv3, NFSv4
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk–Services
Microsoft CIFS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP)
Leistung
Gleichzeitige Verbindungen (CIFS): 2500 ¦ Max. FTP–Verbindungen: 1024 ¦ Lokales Nutzerkonto: 4096 ¦ Lokales Gruppenkonto: 512 ¦ Domain–User/Gruppenkonto: 7405–200000 ¦ Min. Snapshot–Intervall: 5 min ¦ Max. LUN–Größe: 250 TB ¦ Maximale Poolgröße: 308 TB ¦ Maximale Anzahl von Speicherpools: 128 ¦ Maximale Volumengröße: 250 TB ¦ Maximale Anzahl von Volumen: 128 ¦ Max. Anzahl geteilter Ordner: 512 ¦ Max. Anzahl an Targets LUN: 128 ¦ Maximale Anzahl von Versionskontrollen: 64 ¦ Virtuelle Hosts: 32 ¦ Protokollerfassung: 3000 Ereignisse pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WOL), Jumbo–Frames–Support, Domain Controller, eingebaute Hardware–Transcodierung, Dateistation, Anschluss–Bündelung, EXT4–Dateisystem, SSD–Verkleidung, Windows ODX, Qfiling, Q'center (NAS CMS), SQL Server, VJBOD Cloud, Qsync, Smart Fan, QmailAgent, QuWAN, Storage Pool, SED Storage Pool, Disk, Enclosure Locate, Disk S.M.A.R.T. Scan, Disk S.M.A.R.T. Data Migration, Disk Roaming, Disk Standby, Volume Snapshot, Snapshot Retention Policy, Self–serve Snapshot Recovery, Application Consisted Snapshot, Snapshot Full Clone, Snapshot Replica / Vault, SSD read–only Cache, SSD read–write cache, SSD write–only cache, SSD Profiling–Tool, Verwaltung externer Geräte, Mount Smart Phone (MTP), Object Storage, gemeinsame Ordnerberechtigung, erweiterte Ordnerberechtigung, Gruppenquote, Ordnerquote, Home–Ordner, Resource Monitor, Virtual Switch, Allow/Deny List, Access Protection, Service–Zusammenfassung, DA Driver Analyzer, SSD Cache Acceleration Support, Fibre Channel Service, file–based iSCSI LUN, block–based iSCSI LUN, LUN snapshot, Auto Tiering, RAID Group, RAID Level Migration, RAID Expansion, Storage Pool Expansion, RAID Hot Spare, RAID Sync/Rebuild/Scrubbing, SSD life estimation, domain security, security counselor, malware remover, 2–step verification, HybridMount, Windows ACL, Plan ein/aus, iSCSI Service, Media Streaming Add–on, GPU–Passthrough, Secure Erase, External RAID Device Management, Nutzerquote
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, TLS 1.0, FIPS 140–2, 256–Bit–AES, TLS 1.1, TLS 1.2, AES–NI, TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot–Swap – 2.5" / 3.5" (6,4 cm / 8,9 cm)
Erweiterungssteckplätze
2 x M.2 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 4.0 x4
Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 – Type A ¦ 2 x 2.5 Gigabit Ethernet – RJ–45 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 – Type C ¦ 1 x HDMI–Ausgang ¦ 2 x Thunderbolt 4
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Reset–Taste, Dual–Boot, Alarmsummer, Ein/Aus–Schalter, USB–Kopiertaste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Produktzertifizierungen
FIPS 140–2
Mitgeliefertes Zubehör
2 x M.2 SSD Kühlkörper, 24 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 32 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
79.363 Watt
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 5.1.3
Software inbegriffen
McAfee AntiVirus, vSphere plug–in for VMware, QNAP Virtualization Station, IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, IBM AIX 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Ubuntu 14.04, Red Hat Enterprise Linux 6.6, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.0, Microsoft Windows Server 2019, SuSE Linux 12 oder höher, Oracle Solaris 10 oder später, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Apple macOS 10.10 oder später
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7,93 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95% RH (non–condensing)

Weitere Suchbegriffe: storage server, Storage, Server & USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.258,38*
€ 2.407,39*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.391,32*
€ 2.556,41*
€ 1,93*
ab € 2.432,38*
€ 2.599,74*
Frei Haus
ab € 2.426,95*
€ 2.602,79*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 2.561,80*
€ 2.754,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.754,19*
€ 3.277,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.737,38*
€ 3.257,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.654,36*
€ 3.158,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.605,35*
€ 3.100,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.561,80*
€ 3.048,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.