Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 3JG Galaxy A14 A145 4 GB 64 light green


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung 3JG Galaxy A14 A145 4 GB 64 light green
Samsung 3JG Galaxy A14 A145 4 GB 64 light green
Artikel-Nr.:
     7405B-999739482
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A145RLGUEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung 3JG Galaxy A14 A145 4 GB 64 light green

Artikeldetails:

  • Typ: Mobiltelefon Bauform (Mobiltelefon): Sonstige Bauform (Mobiltelefon) Flash-Speicher: 64 GB Betriebssystem: Sonstige Betriebssystem Farbe: Grün

Samsung 3JG Galaxy A14 A145 4 GB 64 light green

Produktbeschreibung:

6.6" Display50MP CameraOcta core processorEin
faszinierendes DisplayDas FHD+ Display des Galaxy
A14 ist ein wahrer Hingucker.
Genieße mit dem großen 16,72 cm / 6,6 Zoll–Display
deine Lieblingsinhalte in einer lebendigen,
brillanten und scharfen Farbqualität.Wenn Leistung
auf Schnelligkeit trifftErlebe leistungsstarke
Performance und Effizienz mit dem Octa–Core– Prozessor und 64 bzw.
128 GB Speicherplatz.Erhöhter Arbeitsspeicher
mit RAM PlusDas Galaxy A14 kann auf intelligente
Weise dein Nutzungsverhalten erkennen,
um zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher bereitzustellen,
damit du Apps reibungslos ausführen und Multitasking
geniessen kannst.Ausdauernder Akku für langanhaltenden
SpassOb bei der Arbeit oder beim Gaming,
bei Tag oder bei Nacht – Dein Galaxy A14 ist dabei.
Der große 5.000 mAh Akku versorgt dein Smartphone
lange mit Energie.Seitlicher Fingerabdruck–ScannerDer
seitliche Fingerabdruck–Scanner erkennt deinen
Fingerabdruck und kann dafür sorgen,
dass dein Smartphone geschützt ist und so nur
du darauf zugreifen kannst.One UIGestalte dein
Samsung Galaxy mit One UI so,
wie es dir am besten gefällt und wie du es brauchst.Samsung
MembersErhalte Tipps und Tricks,
um aus deinem Galaxy möglichst viel rauszuholen.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Smartphone
kompatible Speicherkarten
Micro SD
Gewicht
201 g
Farbe
Grün
Anzeige
Displaytyp
LCD
(Bild–)Diagonale
16,8 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,6 "
Schnittstellen/Konnektivität
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
5 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
64 GB
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
5000 mAh

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 112,28*
€ 142,61*
€ 3,50*
ab € 129,44*
€ 162,46*
€ 6,90*
ab € 129,15*
€ 162,47*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.