Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin Vision SBP-315HMW Montageplatte Aluminium weiß TR20 kompatibel zu PNM-9084RQZ PNM-9085RQZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha Techwin Vision SBP-315HMW Montageplatte Aluminium weiß TR20 kompatibel zu PNM-9084RQZ PNM-9085RQZ
Hanwha Techwin Vision SBP-315HMW Montageplatte Aluminium weiß TR20 kompatibel zu PNM-9084RQZ PNM-9085RQZ
Artikel-Nr.:
     7405B-999740201
Hersteller:
     Hanwha Techwin
Herst.-Nr.:
     SBP-315HMW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montageplatte
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hanwha Techwin Vision SBP-315HMW Montageplatte Aluminium weiß TR20 kompatibel zu PNM-9084RQZ PNM-9085RQZ

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Hanwha Vision SBP-315HMW - Hängehalterung für Kamera Produkttyp: Hängehalterung für Kamera Produktmaterial: Aluminium Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 33 cm x 33 cm x 7,4 cm Gewicht: 550 g Farbe: Weiß

Hanwha Techwin Vision SBP–315HMW Montageplatte Aluminium weiß TR20 kompatibel zu PNM–9084RQZ PNM–9085RQZ

Produktbeschreibung:

Montageplatte, Aluminium, weiß, TR20, kompatibel
zu PNM–9084RQZ,
PNM–9085RQZ

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Hängehalterung für Kamera
Produktmaterial
Aluminium
Breite
33 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
7,4 cm
Gewicht
550 g
Farbe
Weiß

Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Zubehör, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,00*
ab € 57,07*
€ 74,48*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 82,56*
€ 105,90*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.