Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Mobiltelefon 128 GB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Mobiltelefon 128 GB Grau
Samsung Mobiltelefon 128 GB Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-999740533
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99934984
EAN/GTIN:
     4251281659128
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Mobiltelefon 128 GB Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S23 FE - Graphite - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S711B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,31 cm (6.4") - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) Prozessor: Samsung Exynos 2200 S5E9925 / 2,8 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 128 GB Betriebssystem: Android 13 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 8 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 10 Megapixel f/2.4 - automatisch Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display) Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent Farbe: Graphite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 76.5 mm x 8.2 mm x 158 mm Gewicht: 209 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.76 W/kg (head) ¦ 1.045 W/kg (body) ¦ 1.86 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Mobiltelefon 128 GB Grau

Produktbeschreibung:

7405–99934984 – Graphite Samsung – Galaxy S23 FE 128 GB Telekom

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S711B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Schmutzfest, wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent, sandresistent
Breite
76.5 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
209 g
Gehäusefarbe
Graphite
Gehäusematerial
Aluminiumrahmen, Corning Gorilla Glass 5
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A–GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Dual Audio, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, zwei Stereo–Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Samsung Wallet
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2200
Prozessornummer
S5E9925
Taktfrequenz
2,8 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
100.7 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Sensorgröße
1/3.24"
Linsenöffnung
F/2.4
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.56"
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
84 Grad
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Pro–Modus, Nightography
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps, 7.680 x 4.320 (UHD 8K) bei 24 fps
Merkmale
VDIS (Video Digital Image Stabilization), Single Take, Object Eraser, Adaptive Pixel
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Sensorgröße
1/3.2"
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
123 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Sensorgröße
1/4.4"
Optischer Zoom
3x
Digitaler Zoom
30x
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
32 Grad
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
16,31 cm (6.4")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1450 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Eye Comfort Shield, Adaptive Vision Booster
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–2000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass)
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
4500 mAh
Schnelladetechnologie
Qualcomm Quick Aufladung 2,0, Adaptive Schnellladung, Super Schnellladefunktion
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 460,62*
€ 534,78*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 489,17*
€ 562,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,43*
€ 658,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,64*
€ 631,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,88*
€ 616,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.