| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999742074 Herst.-Nr.: 00AC0112-221 EAN/GTIN: 4711377175609 |
| |
|
| | |
| MSI PRO AP222T 13M-221DE Komplettsystem Artikeldetails: - Typ: Komplettsystem CPU: Sonstige CPU
MSI PRO AP222T 13M–221DE Komplettsystem Produktbeschreibung: Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS,Blendfrei,Touch–Display · Gewicht: 5,9 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: PRO AP222T 13M–221DE · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produktabmessung, Breite: 499.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 372.96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 209.37 mm · Prozessor: Intel® Pentium® G7400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: G7400 · Prozessor / Serie: Intel® Pentium® · Prozessor / Taktfrequenz: 3,7 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,RJ45,Kartenleser,HDMI® Ausgang,HDMI® Eingang,COM (für POS–Systemverbindung),Wi–Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ Technische Details: Allgemeines Betriebssystem Windows 11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid State Disk Schnittstellen/Konnektivität Technische Daten Typ All–in–One mit Monitor (Bild–)Diagonale Zoll 21,5 " |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 549,82* | € 607,90* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 595,21* | € 658,08* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 634,57* | € 698,20* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 716,41* | € 784,20* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,17* | € 1.097,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|