Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO AP222T 13M-220DE Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO AP222T 13M-220DE Komplettsystem
MSI PRO AP222T 13M-220DE Komplettsystem
Artikel-Nr.:
     7405B-999742075
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00AC0112-220
EAN/GTIN:
     4711377175593
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

MSI PRO AP222T 13M-220DE Komplettsystem

Artikeldetails:

  • Typ: Komplettsystem CPU: Sonstige CPU

MSI PRO AP222T 13M–220DE Komplettsystem

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.0 · Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS,Blendfrei,Touch–Display · Gewicht: 5,9 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: PRO AP222T 13M–220DE · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produktabmessung, Breite: 499.25 mm · Produktabmessung, Höhe: 372.96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 209.37 mm · Prozessor: Intel® Core™ i3–13100 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i3–13100 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3,4 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,RJ45,Kartenleser,HDMI® Ausgang,HDMI® Eingang,COM (für POS–Systemverbindung),Wi–Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i3
CPU Taktfrequenz
4,5 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Weiß
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
256 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
(Bild–)Diagonale Zoll
21,5 "

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 757,01*
€ 799,44*
€ 1,93*
ab € 802,41*
€ 844,98*
Lager 7405
52
€ 1,00*
ab € 850,32*
€ 896,06*
€ 6,90*
ab € 886,52*
€ 932,10*
13 Tage
50
Frei Haus
ab € 967,63*
€ 1.018,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,06*
€ 1.066,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,57*
€ 1.065,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,36*
€ 1.041,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,32*
€ 1.011,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.