Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO AP242P 14M-635DE Komplettsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO AP242P 14M-635DE Komplettsystem
MSI PRO AP242P 14M-635DE Komplettsystem
Artikel-Nr.:
     7405B-999742080
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00AE0621-635
EAN/GTIN:
     4711377166584
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme

MSI PRO AP242P 14M-635DE Komplettsystem

Artikeldetails:

  • Typ: Komplettsystem CPU: Sonstige CPU

MSI PRO AP242P 14M–635DE Komplettsystem

Produktbeschreibung:

Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 8 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS,Blendfrei · Gewicht: 4,63 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: PRO AP242P 14M–635DE · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produktabmessung, Breite: 541.93 mm · Produktabmessung, Höhe: 479.50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 333.26 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–14400
· Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Meteor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–14400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,RJ45,HDMI®,DisplayPort,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Technische Details:

Allgemeines
CPU
Core i5
CPU Taktfrequenz
4,7 GHz
Hauptspeicher
8 GB
Betriebssystem
Windows 11 Professional
Farbe
Schwarz
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
512 GB
Schnittstellen/Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.0
Technische Daten
Typ
All–in–One mit Monitor
(Bild–)Diagonale Zoll
23,8 "

Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, MSI Komplettsysteme, MSI Systeme, all-in-one pc msi, komplett-pc, PC-Systeme, PC & Notebook
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
44
€ 1,00*
ab € 989,88*
€ 1.089,09*
€ 1,93*
ab € 1.077,03*
€ 1.184,02*
Frei Haus
ab € 1.082,34*
€ 1.184,03*
13 Tage
43
Frei Haus
ab € 1.129,57*
€ 1.239,40*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,09*
€ 1.296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,82*
€ 1.293,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,11*
€ 1.271,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,16*
€ 1.237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,88*
€ 1.177,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.