| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999742082 Herst.-Nr.: 00AF8322-499 EAN/GTIN: 4711377166812 |
| |
|
| | |
| MSI PRO AP272P 14M-499DE Komplettsystem Artikeldetails: - Typ: Komplettsystem CPU: Sonstige CPU
MSI PRO AP272P 14M–499DE Komplettsystem Produktbeschreibung: Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit–LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 16 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5–SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full HD · Display–Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display–Eigenschaften: IPS,Blendfrei · Gewicht: 4,63 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 120 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: PRO AP272P 14M–499DE · On–Board Grafikadapter: Nein · PC–Besonderheiten: Integrierte Kamera · Produktabmessung, Breite: 613.49 mm · Produktabmessung, Höhe: 457.66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 268.00 mm · Prozessor: Intel® Core™ i5–14400 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Generation: 14. Gen. (Meteor Lake) · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: i5–14400 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2,5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 · SSD 1 Kapazität: 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB–C®,USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1),USB 2.0,RJ45,HDMI®,DisplayPort,Wi–Fi 6E (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB–C: 1 x · Separater Grafikadapter: Nein · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ Technische Details: Allgemeines Betriebssystem Windows 11 Professional Festplatte Festplatten–Art Solid State Disk Schnittstellen/Konnektivität Technische Daten Typ All–in–One mit Monitor (Bild–)Diagonale Zoll 27 " |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 1,00* | ab € 886,42* | € 958,06* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 938,90* | € 1.014,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 974,77* | € 1.060,03* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 987,67* | € 1.075,62* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.007,69* | € 1.090,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|