Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml
Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml
Artikel-Nr.:
     7405B-999743643
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T41E34N
EAN/GTIN:
     8715946727660
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson T41E3 - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Kapazität: 700 ml Patronenmerkmale: Epson UltraChrome XD2 Ink

Epson Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml

Produktbeschreibung:

Die T41E3–Tintenpatrone von Epson wurde für Ihre
Druckanforderungen entwickelt und zeichnet sich
durch Zuverlässigkeit und Leistung aus.
Mit einem Fassungsvermögen von 700 ml bietet sie
eine lange Nutzungsdauer und reduziert den Bedarf
an häufigem Auswechseln.
Diese Patrone arbeitet mit der UltraChrome XD2–Tinten–Technologie von Epson,
die dafür sorgt, dass Ihre Ausdrucke jedes Mal
in lebendigen Farben und mit scharfen Linien gedruckt werden.
Ganz gleich, ob Sie professionelle Dokumente oder
hochwertige Grafiken drucken,
die T41E3 ist für Ihre Anforderungen konzipiert.
Als Originalprodukt von Epson gewährleistet er
Kompatibilität und optimale Leistung mit Ihrem
Epson Tintenstrahldrucker und ist damit eine gute
Wahl für den Einsatz zu Hause und im Büro.

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
11,8 cm
Transporttiefe
35 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
1,32 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Kapazität
700 ml
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome XD2 Ink


Kompatible Geräte:
Epson:
SureColor SC-T 3405; SureColor SC-T 3405 N; SureColor SC-T 5405
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 202,91*
€ 243,55*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 206,72*
€ 247,27*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,44*
€ 251,30*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 224,06*
€ 268,46*
€ 6,90*
ab € 240,57*
€ 286,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,46*
€ 319,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,06*
€ 266,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.