Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook 17XK3704VA-AU061W 43,9cm 17,3 Ci9 16 GB 1 TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Vivobook 17XK3704VA-AU061W 43,9cm 17,3 Ci9 16 GB 1 TB
ASUS Vivobook 17XK3704VA-AU061W 43,9cm 17,3 Ci9 16 GB 1 TB
Artikel-Nr.:
     7405B-999756090
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1091-M00290
EAN/GTIN:
     4711387135969
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Laptop
Laptops

ASUS Vivobook 17XK3704VA-AU061W 43,9cm 17,3 Ci9 16 GB 1 TB

Artikeldetails:

  • Typ: Notebook Bildschirmdiagonale (cm): ab 41 cm Hauptspeicher: 16 GB Festplatte: 1.000 GB Bilddiagonale (Zoll): Sonstige Bilddiagonale (Zoll) CPU: Sonstige CPU

ASUS Vivobook 17XK3704VA–AU061W 43,9cm 17,3 Ci9 16 GB 1 TB

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
DDR4
Anzahl Speichermodule
1
Speicherkapazität Einzelmodul
8 GB
Prozessor
CPU
Core i9
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
43,9 cm
Bilddiagonale (Zoll)
17,3 "
Auflösung nativ
1920 * 1080
Auflösung
Full HD (1920x1080)
Schnittstellen/Konnektivität
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
EPEAT Silber
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
2,1 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 793,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,23*
€ 980,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,57*
€ 974,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,56*
€ 964,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,34*
€ 944,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.