Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V
Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999763316
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B11N51735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V

Artikeldetails:

  • Typ: Batterie Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,36V / 4625mAh / 71Wh PN: 5B11N51735

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Batterie
Elektrische Speicherkapazität
4625 mAh
Spannung
15,36 V
Kompatibilität
Kompatible Marken
Lenovo
Kompatible Modelle
B11

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 93,69*
€ 120,96*
€ 7,14*
ab € 101,64*
€ 131,30*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,69*
€ 111,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.