Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V
Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999763326
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     L20M4PD3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V

Artikeldetails:

  • Typ: Akku Spannung: 13,5 V - 17 V Elektrische Speicherkapazität: ab 4.400 mAh

Lenovo Akku 71Wh Original 4.625 mAh 15,36 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,36V / 4625mAh / 71Wh PN: L20M4PD3

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
4625 mAh
Spannung
15,36 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.