Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24+ Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24+ Black
Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24+ Black
Artikel-Nr.:
     7405B-999765531
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS926HCABW
EAN/GTIN:
     6974994160955
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24+ Black

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-FPS926HCA - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,97 cm x 1,09 cm x 16,23 cm Gewicht: 28 g Material: Veganes Leder Farbe: Schwarz Entwickelt für: Galaxy S24+

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24+ Black

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Samsung GP–FPS926HCA Tasche. Diese aus hochwertigem veganem Leder gefertigte Hülle verleiht Ihrem Gerät nicht nur einen Hauch von Eleganz, sondern bietet auch einen robusten Schutz vor Kratzern, Stürzen und täglicher Abnutzung. Das präzise Design sorgt für eine perfekte Passform Ihres Handys und ermöglicht einen einfachen Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Egal, ob Sie bei der Arbeit, auf Reisen oder in der Stadt sind, diese Schutzhülle schützt Ihr Gerät und ergänzt gleichzeitig sein elegantes Design.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,97 cm
Tiefe
1,09 cm
Höhe
16,23 cm
Gewicht
28 g
Material
Veganes Leder
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24+

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 2,90*
ab € 18,25*
€ 25,07*
€ 5,00*
ab € 18,24*
€ 25,08*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 26,79*
€ 4,00*
ab € 20,72*
€ 28,50*
Lager 7405
17
€ 1,00*
ab € 26,94*
€ 35,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.