Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by ITFIT Shield Case für S24 Dark Violet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung by ITFIT Shield Case für S24 Dark Violet
Samsung by ITFIT Shield Case für S24 Dark Violet
Artikel-Nr.:
     7405B-999765555
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS921SACVW
EAN/GTIN:
     8809894143778
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung by ITFIT Shield Case für S24 Dark Violet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-FPS921SAC - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,47 cm x 1,26 cm x 15,11 cm Gewicht: 41 g Farbe: Dunkelviolett Entwickelt für: Galaxy S24

Samsung by ITFIT Shield Case für S24 Dark Violet

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz mit der Samsung GP–FPS921SAC Schutzhülle. Diese Schutzhülle wurde speziell für die Verwendung mit Mobiltelefonen entwickelt und schützt Ihr Gerät nicht nur vor Stößen und Kratzern, sondern bewahrt auch sein schlankes, elegantes Design. Die von Samsung gefertigte Schutzhülle ist perfekt auf Ihr Gerät zugeschnitten und gewährleistet, dass alle Anschlüsse und Tasten leicht zugänglich sind. Ob bei der Arbeit, auf Reisen oder im Alltag – die Samsung GP–FPS921SAC Schutzhülle bietet den Schutz, den Ihr Gerät braucht, ohne dabei Kompromisse beim Stil einzugehen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,47 cm
Tiefe
1,26 cm
Höhe
15,11 cm
Gewicht
41 g
Farbe
Dunkelviolett
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 14,60*
€ 20,44*
2 Tage
22
€ 2,90*
ab € 16,24*
€ 22,50*
4 Tage
22
Frei Haus
ab € 18,10*
€ 25,79*
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 26,91*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 20,53*
€ 28,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.