Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Light Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Light Blue
Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Light Blue
Artikel-Nr.:
     7405B-999765558
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-GS921CLEGWW
EAN/GTIN:
     8806095365718
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Light Blue

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung EF-GS921 - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,4 cm x 1,16 cm x 15,05 cm Gewicht: 45 g Material: Silikon Farbe: Hellblau Entwickelt für: Galaxy S24

Samsung Standing Grip Case für Galaxy S24 Light Blue

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Funktionalität mit der Samsung EF–GS921 Standing Grip Hülle. Diese Schutzhülle wurde speziell für Handynutzer entwickelt und schützt Ihr Gerät nicht nur vor Stößen und Kratzern, sondern verbessert mit ihrer Standfunktion auch Ihr Seherlebnis. Sie ist aus strapazierfähigem Silikon gefertigt und bietet einen bequemen Griff, während Ihr Handy geschützt bleibt. Die zusätzliche Fingerschlaufe erhöht die Sicherheit in der Handhabung und macht sie zur idealen Wahl für die Verwendung unterwegs. Diese nach UL–Normen zertifizierte Rückabdeckung bietet zuverlässigen Schutz, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Erhöhen Sie Ihr mobiles Erlebnis mit dieser vielseitigen und robusten Tasche.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,4 cm
Tiefe
1,16 cm
Höhe
15,05 cm
Gewicht
45 g
Material
Silikon
Farbe
Hellblau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Schlagschutz, Kratzschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Tragegurt
Fingerschlaufe
Deckelmerkmale
Standfunktion
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 26,40*
2 Tage
214
€ 2,90*
ab € 19,30*
€ 26,41*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 20,61*
€ 28,11*
€ 4,99*
ab € 23,10*
€ 31,40*
Lager 7405
199
€ 1,00*
ab € 23,80*
€ 32,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.