Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SLP-TX220 MSR PAR USB 203DPI DT/TT PS/CRD/ROLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON SLP-TX220 MSR PAR USB 203DPI DT/TT PS/CRD/ROLL
BIXOLON SLP-TX220 MSR PAR USB 203DPI DT/TT PS/CRD/ROLL
Artikel-Nr.:
     7405B-999771119
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SLP-TX220G/BEG
EAN/GTIN:
     8809166679776
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker

BIXOLON SLP-TX220 MSR PAR USB 203DPI DT/TT PS/CRD/ROLL

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON SLP-TX220 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer Druckertyp: Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w Gewicht: 1,71 kg Max. Mediengröße: 6 cm Rolle Minimale Mediengröße (Angepasst): 15 mm Max. Mediengröße (angepasst): 60 mm Druckgeschwindigkeit: Bis zu 152 mm/Sek Max. Auflösung (S/W): 203 dpi Schnittstelle: Parallel, USB, seriell RAM Installiert (Max.): 64 MB SDRAM Installierter Flash-Speicher (max.): 128 MB Druckersprache: SLCS, BPL-Z, BPL-E Barcodes: Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14 Medientyp: Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand Funktionen: Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,4 cm x 25,2 cm x 17,3 cm

BIXOLON SLP–TX220 MSR PAR USB 203DPI DT/TT PS/CRD/ROLL

Produktbeschreibung:

Der SLP–TX220 ist ein 2–Zoll–Thermotransfer–Desktop–Etikettendrucker und eignet sich perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Armband–, Auftragsetiketten– oder Barcode–Druck. Er bietet Druckgeschwindigkeiten bis zu 6 ips (152 mm/s) und eine hochauflösende Druckqualität mit 203 dpi. Der SLP–TX220 bietet schnelle Datenverarbeitung für verschiedene Etikettentypen. Das Design des SLP–TX220 besticht durch ein platzsparendes 74–mm–Farbband, einfaches Papiereinlegen und eine einstellbare Papierführung.

Technische Details:

Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker – Thermodirekt / Thermotransfer – monochrom
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL–Z, BPL–E
Funktionen
Black Mark–Sensor, Spaltsensor, Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL–Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL–Z ¦ 5 x BPL–E (Bitmap)
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR–Code, MaxiCode, Aztec–Code, LOGMARS, UPC–A, UPC–E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN–8, EAN–13, MSI, RSS–14
RAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Flash–Speicher
Flash–Speicher
128 MB
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Blackmark–Etiketten, Notch, Abstand
Max. Mediengröße
6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)
15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
60 mm
Mediengrößen
6 cm Rolle, Rolle (1,5 cm)
Max. Druckbreite
54 mm
Max. Drucklänge
2 m
Zulässige Medienstärke
0.06 mm – 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
130 mm
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell – 1 Rolle – 6 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB ¦ Seriell ¦ Parallel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil – extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,4 cm
Tiefe
25,2 cm
Höhe
17,3 cm
Gewicht
1,71 kg

Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 187,28*
€ 225,34*
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 226,92*
€ 3,50*
ab € 189,98*
€ 228,71*
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 238,13*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 205,84*
€ 247,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,87*
€ 255,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,84*
€ 244,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
CUTTER-TX220-DG
ab € 70,97*
Zubehör
Bixolon
PEELER-TX220-DG
ab € 21,68*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,27*
Zubehör
Bixolon
LES-400G
ab € 12,84*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,22*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,56*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,61*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,04*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,75*
Zubehör
Bixolon
SMPS-LABEL-5
ab € 27,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.