Gigabyte B760M Gaming B760 S1700 mATX DDR5
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Gigabyte B760M GAMING - 1.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Produkttyp: Motherboard - micro ATX Chipsatz: Intel B760 Prozessorsockel: 1 x LGA1700-Sockel Kompatible Prozessoren: (unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation) Max. RAM-Größe: 96 GB Unterstütztes RAM: 2 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert Massenspeicher-Schnittstellen: 4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2 USB-/FireWire-Anschlüsse: 1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste) Audio: HD Audio (8-Kanal) LAN: 2.5 Gigabit Ethernet
Gigabyte B760M Gaming B760 S1700 mATX DDR5
Produktbeschreibung:
Prozessor Prozessorhersteller Intel Prozessorsockel
LGA 1700 Kompatible Prozessoren Intel® Celeron®,
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7,
Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold Maximale
Anzahl an SMP–Prozessoren 1 Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700 Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt 96 GB Speicher Unterstützte
Arbeitsspeicher DDR5–SDRAM Anzahl der Speichersteckplätze
2 Arbeitsspeicher Typ DIMM Speicherkanäle Dual–channel
ECC Ja Ohne ECC Ja Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,4866,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,8000
MHz Unterstützte Speichertaktrate (max.) 8000
MHz RAM–Speicher maximal 96 GB Unterstützte Speichermodulkapazitäten 1 GB,
2 GB, 4 GB, 8 GB, 12 GB, 32 GB, 48 GB Unbuffered Speicher
Ja Merkmale Komponente für PC Motherboardformfaktor
micro ATX Motherboard Chipsatz Familie Intel Motherboard
Chipsatz Intel B760 Express Audio–Chip Realtek
ALC897 Audio Kanäle 7,1 Kanäle Produktfarbe Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung Fan,
Temperature, Voltage, Water cooling Kühlung Aktiv
Energiequelle ATX Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 x64,
Windows 11 x64 Interne E/A–Anschlüsse Anzahl USB
2.0 Schnittstellen 2 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschlüsse 1 SATA III Anschlüsse 4 S/PDIF aus
Stecker Ja Front Panel Audiostecker Ja Frontpanel–Stecker
Ja ATX Stromstecker (24–pol.) Ja CPU Ventilatorstecker
Ja EPS Stromstecker (8–pin) Ja TPM–Verbinder Ja
Serielle Port–Headers 1 12–V–Stromanschluss Ja
RGB–LED–Stiftleiste Ja E/A–Anschlüsse auf der
Rückseite Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 USB 3.2
Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
A 3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse
vom Typ C 1 Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1 Anzahl PS/2 Anschlüsse 1 Anzahl VGA (D–Sub)
Anschlüsse 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version
2.0 Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1 DisplayPorts–Version
1.2 Kopfhörerausgänge 3 Mikrofon–Eingang Ja USB–Stecker USB Type–A,
USB Type–C Speicher–Controller Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD Unterstützte Speicherlaufwerk–Schnittstellen M.2,
PCI Express 4.0, SATA III Anzahl der unterstützten
Speicherlaufwerke 6 RAID–Unterstützung Ja RAID Level 0,
1, 5, 10 Netzwerk Ethernet/LAN Ja Ethernet Schnittstellen
Typ 2.5 Gigabit Ethernet WLAN Nein Erweiterungssteckplätze
PCI–Express x1–Slots 1 PCI–Express x16–Slots 1
Anzahl der M.2 (M)–Steckplätze 2 BIOS BIOS–Typ
UEFI AMI BIOS–Speichergröße 128 Mbit ACPI–Version
5.0 Clear CMOS–Jumper Ja Clear–CMOS–Taste Ja Desktop
Management Interface (DMI) Version 2.7 Systemverwaltung
BIOS (SMBIOS) Version 2.7 Grafik Parallele Verarbeitungstechnologie
Nicht unterstützt Maximale Auflösung 4096 x 2304
Pixel HDCP Ja Diskreter Grafik support Ja Anzahl
der Display unterstützt 3 Gewicht und Abmessungen
Breite 244 mm Tiefe 225 mm Höhe 35 mm Logistikdaten
Ursprungsland China Menge pro Versandkarton 1
Stück(e) Lieferumfang Mitgelieferte Kabel SATA
Akkus/Batterien enthalten Ja Treiber enthalten
Ja Mitgelieferte Software Norton Internet Security
(OEM version) LAN bandwidth management software
Technische Details Gewährleistungsfrist 3 Jahr(e)
Akku/Batterie Batteriegewicht 3 g Lithium weight
per battery 0,0700 g Anzahl Batteriezellen 1 Akku–/Batterietechnologie
Lithium–Manganese Dioxide (LiMnO2) Akku–/Batterietyp
CR2032 Verpackungsdaten Verpackungsbreite 270
mm Verpackungstiefe 268 mm Verpackungshöhe 68
mm Paketgewicht 940 g
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard – micro ATX
Prozessorsockel
LGA1700–Sockel
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Unterstützter RAM
Bustakt
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.), 7800 MHz (O.C.), 8000 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM–Integritätsprüfung
Non–ECC, ECC (Betrieb in Nicht–ECC–Modus)
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Besonderheiten
Zwei–Kanal–Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC–Module in ECC–Modus ausgeführt
Audio
Kompatibilität
High–Definition–Audio
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288–polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA–600 –anschlussstellen: 4 x 7–Pin Serial ATA – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 –anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen
1 x PS/2–Tastatur/–maus ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–In – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line–Out – Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x VGA
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 – Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 – Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF–Ausgang – Stiftleiste ¦ 1 x Audio – Stiftleiste ¦ 1 x SPI – Stiftleiste ¦ 1 x Seriell – Stiftleiste
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24–polig, ATX12V–Stecker, 8–polig
Besonderheiten
BIOS–Funktionen
WfM 2.0–Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7–Unterstützung, ACPI 5.0–Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung, Erkennung der Lüfterdrehzahl, Temperaturerkennung
Hardwarefeatures
Ultra Durable, Q–Flash Plus, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, 6+2+1 Phase Power Design, PCIe EZ–Verriegelung
Verschiedenes
Software inbegriffen
GIGABYTE Control Center, Norton Internet Security (OEM Version)