Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Vivobook TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16 GB/1 TB/Vega7 W11H 1.000 GB 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Vivobook TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16 GB/1 TB/Vega7 W11H 1.000 GB 16
ASUS Vivobook TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16 GB/1 TB/Vega7 W11H 1.000 GB 16
Artikel-Nr.:
     7405B-999774535
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB1041-M00360
EAN/GTIN:
     4711387201473
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop

ASUS Vivobook TN3604YA-MC080W 16" R7-7730U/16 GB/1 TB/Vega7 W11H 1.000 GB 16

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS VivoBook S 16 Flip TN3604YA-MC080W - 40,6 cm (16") - Ryzen 7 7730U - 16 GB RAM - 1 TB SSD - Niederländisch Produkttyp: Notebook - 2-in-1 - Flip-Design Betriebssystem: Win 11 Home Prozessor: AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz, bis zu 4,5 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 (1 x 8 GB + 8 GB (integriert)) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 40,6 cm (16") Touchscreen 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon Vega 7 Tastatur: Niederländisch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 Batterie: 3 Zellen Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,8 cm x 31 cm x 6,5 cm Gewicht: 1,9 kg Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver

ASUS Vivobook TN3604YA–MC080W 16" R7–7730U/16 GB/1 TB/Vega7 W11H 1.000 GB 16

Produktbeschreibung:

Prozessor Prozessorhersteller AMD Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7 Prozessor 7730U Prozessor–Taktfrequenz
2 GHz Prozessor Boost–Frequenz 4,5 GHz Anzahl
Prozessorkerne 8 Prozessor–Cache 16 MB Prozessor
Cache Typ L3 Design Produkttyp Hybrid (2–in–1)
Produktfarbe Schwarz Name der Farbe Midnight Black
Formfaktor Convertible (Ordner) Marktpositionierung
Haus Bildschirm Bildschirmdiagonale 40,6 cm Display–Auflösung
1920 x 1200 Pixel Touchscreen Ja HD–Typ WUXGA
Panel–Typ IPS Natives Seitenverhältnis 16:10 Helligkeit
300 cd/m? RGB–Farbraum NTSC Farbskala 45 % Speicher
Speicherkapazität 16 GB Interner Speichertyp DDR4–SDRAM
Memory Formfaktor On–board + SO–DIMM Speicherkartensteckplätze
1x SO–DIMM RAM–Speicher maximal 16 GB Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität 1 TB Speichermedien SSD
Gesamtkapazität der SSDs 1 TB Anzahl SSD installiert
1 SSD Speicherkapazität 1 TB SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0 NVMe Ja SSD–Formfaktor M.2 Optisches
Laufwerk – Typ Nein Netzwerk Mobile Netzwerkverbindung
Nein Top WLAN–Standard Wi–Fi 6E (802.11ax) WLAN–Standards
Wi–Fi 6E (802.11ax) Antennentyp 2x2 Ethernet/LAN
Nein Bluetooth Ja Bluetooth–Version 5.3 Software
Installiertes Betriebssystem Windows 11 Home Betriebssystemsarchitektur
64–bit Testsoftware McAfee® 30 days free trial
Grafik Eingebaute Grafikadapter Ja Separater Grafikadapter
Nein Dediziertes Grafikadaptermodell Nicht verfügbar
On–Board Grafikadaptermodell AMD Radeon Graphics
Gewicht und Abmessungen Gewicht 1,9 kg Breite
355,2 mm Tiefe 252,4 mm Höhe (vorne) 1,96 cm Höhe
(hinten) 1,97 cm Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 USB 3.2 Gen 2 (3.1
Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 1 USB 3.2
Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ
C 1 Anzahl HDMI–Anschlüsse 1 HDMI–Version 2.1
Kombinierter Kopfhörer–/Mikrofon–Anschluss Ja
USB–Typ–C DisplayPort–Wechselmodus Ja USB Power
Delivery Ja Tastatur Eingabegerät Touchpad Numerisches
Keypad Ja Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja Akku/Batterie Akku–/Batterietechnologie Lithium–Ion
(Li–Ion) Anzahl Batteriezellen 3 Batteriekapazität
42 Wh Energie Netzteilstärke 45 W Netzteilfrequenz
50 – 60 Hz Netzteil Eingansgsspannung 100 – 240
V AC–Adapter Ausgangssstrom 2,37 A Netzteil Ausgangsspannung
19 V Audio Audio–System Smart Amp Eingebautes
Mikrofon Ja Sicherheit Trusted Platform Module
(TPM) Ja Kamera Frontkamera Ja Frontkamera HD Typ Full HD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – Ja – Flip–Design
Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
16 MB
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (integriert))
Max. unterstützter RAM–Speicher
16 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
1
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16")
Touchscreen
Ja
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Glänzend, NanoEdge–Bildschirm, IPS–Level, 85 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis, Stift–Support
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Vega 7
Kamera
Ja – 1080p
Ton
Harman/Kardon–Stereolautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification–Technologie, Asus Audio Booster; Eingang: KI Geräuschunterdrückung
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Niederländisch
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, 1,4 mm Tastenhub, ASUS ErgoSense
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
42 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19 V, 2.37 A
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 2 ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI 2.1 ¦ USB 2.0
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion), McAfee (30 Tage Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
MIL–STD–810H getestet, IceBlades Lüfter, ASUS Antimicrobial Guard
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, Energy Star 8.0
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48,8 cm x 31 cm x 6,5 cm
Gewicht
1,9 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Silver, EPEAT Climate+
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 749,16*
€ 774,76*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 751,40*
€ 776,87*
€ 1,93*
ab € 764,22*
€ 789,06*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 812,82*
€ 837,43*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,96*
€ 847,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,43*
€ 996,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,67*
€ 989,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,52*
€ 981,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,82*
€ 967,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.