Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG G834JZR-N6036W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG G834JZR-N6036W
ASUS ROG G834JZR-N6036W
Artikel-Nr.:
     7405B-999774561
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0IN2-M001Z0
EAN/GTIN:
     4711387483824
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS ROG G834JZR-N6036W

ASUS ROG G834JZR–N6036W

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Notebook Betriebssystem Windows
11 Home Festplatte Festplatten–Art Solid State
Disk Festplatte 1000 GB Speicher Hauptspeicher
32 GB Prozessor CPU Core i9 Mobile CPU–Typ Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz 5,8 GHz Grafikkarte Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000 Anzeige Bildschirmdiagonale
(cm) 45,7 cm Bilddiagonale (Zoll) 18 " Auflösung
WQXGA (2560x1600) Bildschirmverspiegelung Non–Glare /
matt Schnittstellen/Konnektivität Konnektivität
HDMI Universelle Schnittstellen Thunderbolt Abmessungen /
Gewicht Gewicht 3,1 kg

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
32 GB
Speichertyp
DDR5; SDRAM
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
16 GB
Prozessor
CPU
Core i9 Mobile
CPU–Typ
Desktop–CPU
CPU Taktfrequenz
5,8 GHz
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
45,7 cm
Bilddiagonale (Zoll)
18 "
Auflösung nativ
2560 * 1600
Auflösung
WQXGA (2560x1600)
Paneltyp
IPS
Bildschirmverspiegelung
Non–Glare / matt
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Thunderbolt
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Technische Daten
Tastaturlayout
QWERTZ
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
3,1 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 2.576,11*
€ 2.602,51*
€ 1,93*
ab € 2.692,78*
€ 2.721,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2.693,06*
€ 2.721,80*
Lager 7405
52
€ 1,00*
ab € 2.843,49*
€ 2.872,11*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.778,00*
€ 2.890,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,11*
€ 3.417,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.869,24*
€ 3.414,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.855,71*
€ 3.398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,17*
€ 3.389,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,49*
€ 3.383,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.