Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG G634JYR-RA029W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG G634JYR-RA029W
ASUS ROG G634JYR-RA029W
Artikel-Nr.:
     7405B-999774574
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NR0IJ2-M00140
EAN/GTIN:
     4711387461631
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook

ASUS ROG G634JYR-RA029W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ROG Strix SCAR 16 G634JYR-RA029W - 40,6 cm (16") - Core i9 i9-14900HX - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook Betriebssystem: Win 11 Home Prozessor: Intel Core i9 (14. Gen.) - i9-14900HX / 2,2 GHz, bis zu 5,8 GHz / 36 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 40,6 cm (16") Mini LED-Hintergrundbeleuchtung 2560 x 1600 / WQXGA @ 240 Hz Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD Graphics Videospeicher: 16 GB GDDR6 SDRAM Gaming: Ja Eingabegerät: NumberPad Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja (RGB) Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, 2.5 Gigabit Ethernet Batterie: 4 Zellen Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip Farbe: Off Black Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 35,4 cm x 26,4 cm x 3,04 cm Gewicht: 2,65 kg

ASUS ROG G634JYR–RA029W

Produktbeschreibung:

Atemberaubendes 16 Zoll 2,5K (2560 x 1600) Nebula
Display mit 240 Hz,
3ms Reaktionszeit, 100% DCI–P3, bis zu 1100 Nits
und 90% Screen–to–Body Verhältnis für ein unglaubliches
Gaming–Erlebnis im 16:10 Format Leistungsstarke
Performance mit Intel® Core™ i9 14900HX und bis
zu NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Bis zu 64 GB DDR5
Arbeitsspeicher für reibungsloses Multitasking
Schneller Datentransfer dank einer bis zu 4 TB
PCIe Gen4 M.2 Extra lange Akkulaufzeiten durch
starken 90Wh Akku mit Fast–Charge–Technologie
MUX–Switch mit NVIDIA Advanced Optimus Technologie
für beste Performance in allen Situationen und
automatisiertes Umschalten für noch längere Akkulaufzeiten
Einzigartiges Flüssigmetall–Kühlsystem für bis
zu 15° mehr passive Kühlleistung Tri–Fan–Technologie
und sieben Heatpipes für leise Leistung oder volle
Power jederzeit Hintergrundbeleuchtete Chiclet–Tastatur
mit RGB auf jeder Taste Lightbar für Aura Lightning
und Exhaust Glow für personalisiert Beleuchtung
rundum 4 Lautsprecher für bestes Gaming mit Dolby
Atmos und Smart Amp für bis zu 3,5–fache Lautstärke
Ausgestattet mit Wi–Fi 6E und Bluetooth® 5 Windows
11 Austaschbare Armor Caps zur besseren Personalisierung
Vielfältige Anschlüsse: 1x Thunderbolt™ 4,
2x USB 3.2 Gen 2 Type–A, 1x USB 3.2 Gen 2 Typ–C
C support DisplayPort™ /
power delivery / G–SYNC, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x 3.5mm
Combo Audio Jack,
1x 2.5G LAN Port Game onWenn du das ultimative
Gaming–Notebook suchst,
ist das ROG Strix SCAR 16 genau das Richtige für Dich.
Mit dem 16 Zoll QHD+ Display siehst Du Deine Gegner
besser als je zuvor.
Angetrieben von einem Intel® Core™ Prozessor der 13.
Generation und einer NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook–GPU
mit einer maximalen TGP von 175W,
meistert das Strix SCAR 16 selbst die anspruchsvollsten
Spiele mit Leichtigkeit.
Außerdem verfügt es über einen dedizierten MUX–Switch
mit Unterstützung für NVIDIA Advanced Optimus,
der es Dir ermöglicht, auf Knopfdruck die volle
Leistung Deines Grafikprozessors beim Spielen abzurufen.
Der DDR5–Arbeitsspeicher und die PCIe Gen4x4–SSD
ermöglicht es dir mit dem Strix SCAR 16 mühelos zu spielen,
streamen und Inhalte zu erstellen, ohne dabei
ins Schwitzen zu kommen.Grenzenlose PowerDas Strix
SCAR 16 ist bereit für Höchstleistungen.
Der neueste Intel® Core™ i9–14900HX Prozessor
und bis zu 64 GB RAM liefern Dir ultimative Power.
In Kombination mit der innovativen bis zu NVIDIA®
GeForce RTX™ 4090 Laptop–GPU,
die für außergewöhnliche Grafikleistung sorgt,
bekommst Du unschlagbare Performance mit in dein Team.
Auch Kreative kommen mit dem Strix SCAR 16 voll
auf ihre Kosten.
Dank der Unterstützung alle aktuellen Game Engines
kannst Du Deiner Kreativität jederzeit freien
Lauf lassen und Dich an der Entwicklung des nächsten
großen Spiels versuchen.
Egal, ob Digital Artist, Streamer, Video–Editor,
Animator oder Spieleentwickler, das Strix SCAR
16 hat die Leistung,
die Du brauchst, um Deine Kreationen zum Leben
zu erwecken.Das Spielfeld immer im BlickFür Gamer
mit den höchsten Ansprüchen an Bewegungsschärfe
und Bildqualität bietet das Strix SCAR 16 ein
unglaubliches Nebula–Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz,
3ms Reaktionszeit, 100% DCI–P3–Abdeckung und einer
enormen Helligkeit von bis zu 1100 Nits für atemberaubendes Gaming.
Das 16 Zoll große 2,5K–Panel mit einem Seitenverhältnis
von 16:10 bietet unglaublich starke Kontraste für Inhalte,
egal ob du einen Film schaust oder einen schnellen
Arena–Shooter spielst.
Das Strix SCAR bietet fantastische Farben, Dolby Vision,
Unterstützung für Adaptive Sync und ein Screen–to–Body
Verhältnis von 90 % für ein hervorragendes Spiel–
und Seherlebnis.Effizient gekühltLeistungsstarke
Komponenten erfordern eine absolut effektive Kühllösung.
Das Strix SCAR 16 ist mit Thermal Grizzlys innovativem
Conductonaut Extreme Flüssigmetall ausgestattet,
das die passive Wärmeableitung noch weiter verbessert.
Im Vergleich zu herkömmlichen Wärmeleitpasten
bietet Conductonaut eine 17–fach höhere Leitfähigkeit,
zusätzlich zu einer CPU– und GPU–Temperatursenkung
von bis zu 15 Grad.
Die ROG exklusive Kühlung, bietet die modernste
Wärmeableitung,
die bei einem Notebook möglich ist, damit dein
Notebook auch bei heißen Gefechten immer cool
bleibt.Optimierte LeistungÜber einen MUX–Switch
kann das Strix SCAR 16 dank NVIDIA® Advanced Optimus
automatisch Bilder von der dedizierten GPU direkt
an den Bildschirm weiterleiten und so die Prozessorgrafik umgehen.
Diese Weiterleitung verbessert die Leistung um
5 bis 10 % im Vergleich zu Geräten ohne MUX–Switch
und sorgt für ein optimales Spieleerlebnis,
ohne einen einzigen zusätzlichen Tastendruck.
Diese automatische Umschaltung schont die Akkulaufzeit
Deines Rechners,
da sie dynamisch zwischen der leistungsstarken,
dedizierten GPU und der stromsparenden, integrierten
GPU umschalten kann.
Egal welche Aufgaben, Dein Rechner wechselt automatisch
immer in den optimalen Modus.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i9 (14th Gen) i9–14900HX / 2,2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,8 GHz
Anz. der Kerne
24 Kerne
Cache
36 MB
Chipsatz
Mobile Intel HM770 Express
Funktionen
Intel Smart Cache
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR5 SDRAM
Geschwindigkeit
5600 MHz
Nenndrehzahl
5600 MHz
Formfaktor
SO DIMM 262–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
40,6 cm (16")
LCD–Hintergrundbeleuchtung
Mini LED–Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
240 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
1100 cd/m²
Farbraum
100% DCI–P3
Besonderheiten
Blendfreie, kompatibel mit NVIDIA G–SYNC, HDR (High Dynamic Range), 3 ms Ansprechrate, Pantone–zertifiziert, Dolby Vision, 90 % Bildschirm–zu–Körper–Verhältnis, VESA DisplayHDR 1000, Nebula HDR Engine
Audio & Video
Multi–GPU–Konfiguration
1 einzelne GPU–Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD Graphics
Videospeicher
16 GB GDDR6 SDRAM
Videosystemmerkmale
Max–Q–Design, ROG Boost, Dynamic Boost, MUX Switch, NVIDIA Advanced Optimus, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio
Gaming
Ja
Kamera
Ja – 720p
Ton
Vier Lautsprecher, Feldmikrofon
Kompatibilität
Dolby Atmos
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification–Technologie, Hi–Res Audio; Eingang: KI Geräuschunterdrückung, Fernfeld, Fernfeld
Eingang
Typ
Tastatur, NumberPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja (RGB)
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Chiclet–Tastatur, RGB–Tasten, 20 Mio. Klicks, 2 mm Tastenhub, ASUS Overstroke Technology
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi–Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
2.5 Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium–Ionen
Kapazität
90 Wh
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
330 Watt, 20 V, 16.5 A
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 Card (1 frei)
Schnittstellendetails
LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ HDMI ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB–C (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30–Tage–Testversion), Armoury Crate
Verschiedenes
Farbe
Off Black
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, Aura Sync Lichtleiste, BIOS–Schutz, Aura Sync–Logo, ROG Intelligent Cooling, Cortana–Support, Aura Sync Rear Glow, Thermal Grizzly Conductonaut Extreme, 0dB Ambient Cooling, ROG Nebula HDR Display, Tri–Fan Technology
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, ASUS ROG Rucksack, anpassbare Schutzkappe
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35,4 cm x 26,4 cm x 3,04 cm
Gewicht
2,65 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 6,90*
ab € 2.695,75*
€ 2.726,03*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 2.843,49*
€ 2.876,49*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 2.963,11*
€ 2.997,62*
€ 6,90*
ab € 3.003,91*
€ 3.036,46*
€ 1,93*
ab € 3.388,76*
€ 3.421,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,49*
€ 3.423,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.871,89*
€ 3.417,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,02*
€ 3.399,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,87*
€ 3.390,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,49*
€ 3.383,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.