Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by ITFIT Shield Case S24 Ultra Dark Violet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung by ITFIT Shield Case S24 Ultra Dark Violet
Samsung by ITFIT Shield Case S24 Ultra Dark Violet
Artikel-Nr.:
     7405B-999774642
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS928SACVW
EAN/GTIN:
     8809894143815
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung by ITFIT Shield Case S24 Ultra Dark Violet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-FPS928SAC - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,31 cm x 1,49 cm x 16,74 cm Gewicht: 51 g Farbe: Dunkelviolett Entwickelt für: Galaxy S24 Ultra

Samsung by ITFIT Shield Case S24 Ultra Dark Violet

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil und Schutz mit dem Samsung Shield Case, Modell GP–FPS928SAC. Diese Schutzhülle wurde speziell für diejenigen entwickelt, die sowohl auf Form als auch auf Funktion Wert legen. Sie wurde speziell für die Verwendung mit Mobiltelefonen konzipiert und gewährleistet eine perfekte Passform. Sie erfüllt die strengen MIL–STD 810G–Normen und bietet Ihrem Gerät einen hervorragenden Schutz vor Stößen und Kratzern. Ganz gleich, ob Sie die Herausforderungen des Alltags meistern oder sich in ein Abenteuer stürzen, diese Tasche ist der Begleiter, den Ihr Gerät braucht, um sicher zu sein und gut auszusehen.

Technische Details:

Allgemein
Breite
8,31 cm
Tiefe
1,49 cm
Höhe
16,74 cm
Gewicht
51 g
Farbe
Dunkelviolett
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Kratzschutz, Stoßschutz
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Kennzeichnung
UL, MIL–STD 810G
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24 Ultra

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 15,07*
€ 15,99*
24 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,08*
€ 16,00*
€ 4,00*
ab € 16,39*
€ 17,66*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 22,49*
€ 23,73*
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 24,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.