Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24 Taupe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24 Taupe
Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24 Taupe
Artikel-Nr.:
     7405B-999774655
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FPS921HCAAW
EAN/GTIN:
     6974994160818
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24 Taupe

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung GP-FPS921HCA - hintere Abdeckung für Mobiltelefon Produkttyp: Hintere Abdeckung für Mobiltelefon Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 7,44 cm x 1,09 cm x 15,08 cm Gewicht: 24 g Material: Veganes Leder Farbe: Taupe Entwickelt für: Galaxy S24

Samsung by Hochuen Vegan Leather Case für S24 Taupe

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie eine Mischung aus Stil und Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Samsung GP–FPS921HCA Tasche. Aus hochwertigem veganem Leder gefertigt, verleiht diese Tasche Ihrem Gerät einen Hauch von Eleganz und bietet Schutz vor Kratzern, Stößen und Stürzen. Das präzise Design sorgt für eine perfekte Passform Ihres Handys und bietet vollen Zugang zu allen Anschlüssen und Tasten, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Egal, ob Sie bei der Arbeit, auf Reisen oder in der Stadt sind, diese Schutzhülle hält Ihr Gerät sicher und stilvoll.

Technische Details:

Allgemein
Breite
7,44 cm
Tiefe
1,09 cm
Höhe
15,08 cm
Gewicht
24 g
Material
Veganes Leder
Farbe
Taupe
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S24

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 2,90*
ab € 18,13*
€ 25,19*
€ 5,00*
ab € 18,17*
€ 25,24*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,91*
€ 28,50*
Lager 7405
60
€ 1,00*
ab € 23,95*
€ 33,66*
€ 6,90*
ab € 25,57*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.