Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET wired Headset VT X140 binaural Comfortable with over-head wearing style- Integrated busylight to avoid interruptions- Flexible connectivity- Light weight comfort- Easy ca...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET wired Headset VT X140 binaural Comfortable with over-head wearing style- Integrated busylight to avoid interruptions- Flexible connectivity- Light weight comfort- Easy ca...
ALLNET wired Headset VT X140 binaural Comfortable with over-head wearing style- Integrated busylight to avoid interruptions- Flexible connectivity- Light weight comfort- Easy ca...
Artikel-Nr.:
     7405B-999775269
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     X140_DUAL
EAN/GTIN:
     6974407096376
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
ALLNET wired Headset VT X140 binaural Comfortable with over-head wearing style- Integrated busylight to avoid interruptions- Flexible connectivity- Light weight comfort- Easy call management intuitive control buttons- 2*microphone ENC technology makes the

ALLNET wired Headset VT X140 binaural Comfortable with over–head wearing style– Integrated busylight to avoid interruptions– Flexible connectivity– Light weight comfort– Easy call management intuitive control buttons– 2*microphone ENC technology makes the clear– comftable on–ear cushions

Produktbeschreibung:

– Comfortable with over–head wearing style– Integrated
busylight to avoid interruptions– Flexible connectivity–
Light weight comfort– Easy call management intuitive
control buttons– 2*microphone ENC technology makes
the call clear– comftable on–ear cushions

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Netzwerkgerät

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,00*
ab € 43,26*
€ 58,99*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 51,99*
€ 70,10*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.