Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Akku 80Wh Original 5.180 mAh 15,44 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Akku 80Wh Original 5.180 mAh 15,44 V
Lenovo Akku 80Wh Original 5.180 mAh 15,44 V
Artikel-Nr.:
     7405B-999776343
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B11N47509
EAN/GTIN:
     5715063416983
Suchbegriffe:
Zubehör
Storage
Server & USV
Lenovo Akku 80Wh Original 5.180 mAh 15,44 V

Lenovo Akku 80Wh Original 5.180 mAh 15,44 V

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 15,44V / 5180mAh / 80Wh PN: 5B11N47509

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Akku
Elektrische Speicherkapazität
5180 mAh
Spannung
15,44 V

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.