Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VivoBookPro M6500RC-MA028W 15,6" R9-6900HX/16/1/RTX3050 W11H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS VivoBookPro M6500RC-MA028W 15,6" R9-6900HX/16/1/RTX3050 W11H
ASUS VivoBookPro M6500RC-MA028W 15,6" R9-6900HX/16/1/RTX3050 W11H
Artikel-Nr.:
     7405B-999776550
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NB0YK1-M005C0
EAN/GTIN:
     4711387273913
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Business Laptop
Business Notebook
ASUS VivoBookPro M6500RC-MA028W 15,6" R9-6900HX/16/1/RTX3050 W11H

ASUS VivoBookPro M6500RC–MA028W 15,6" R9–6900HX/16/1/RTX3050 W11H

Produktbeschreibung:

ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500RC–MA028W. Produkttyp: Laptop,
Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen? 9,
Prozessor: 6900HX, Prozessor–Taktfrequenz: 3,3 GHz.
Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), HD–Typ: 2.8K,
Display–Auflösung: 2880 x 1620 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB,
Interner Speichertyp: LPDDR5–SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB,
Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home.
Produktfarbe: Blau

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Notebook
Betriebssystem
Windows 11 Home
Material
Kunststoff
Festplatte
Festplatten–Art
Solid State Disk
Festplatte
1000 GB
Speicher
Hauptspeicher
16 GB
Speichertyp
SDRAM
Prozessor
CPU–Typ
Mobile CPU
CPU Taktfrequenz
3,3 GHz
Grafikkarte
Grafik–Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 3000
Anzeige
Bildschirmdiagonale (cm)
39,6 cm
Bilddiagonale (Zoll)
15,6 "
Auflösung nativ
2880 * 1620
Auflösung
3K HD (2880x1620)
Bildschirmverspiegelung
Glare–Type / spiegelnd
Schnittstellen/Konnektivität
Konnektivität
HDMI
Universelle Schnittstellen
Bluetooth 5; Bluetooth; USB 3.0
Integrierte Netzwerkanbindung
WLAN
Integrierte Mobilfunkanbindung
GSM 900/1800 (Dualband)
Sonstiges / Zubehör
Kennzeichnung
EPEAT Silber
Abmessungen / Gewicht
Gewicht
1,8 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 1,00*
ab € 868,67*
€ 946,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 893,06*
€ 970,33*
€ 1,93*
ab € 938,74*
€ 1.019,04*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.001,60*
€ 1.084,74*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,05*
€ 1.100,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.084,74*
€ 1.290,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.081,95*
€ 1.287,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,86*
€ 1.257,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.033,86*
€ 1.230,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,60*
€ 1.191,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.