Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Notebook 1.000 GB 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Notebook 1.000 GB 32
Lenovo Notebook 1.000 GB 32
Artikel-Nr.:
     7405B-999776569
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KJ007DGE
EAN/GTIN:
     0197530285875
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks

Lenovo Notebook 1.000 GB 32

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP - 35,6 cm (14") - Ryzen 7 7730U - 32 GB RAM - 1 TB SSD - Deutsch Produkttyp: Notebook - 180°-Scharnierdesign Betriebssystem: Win 11 Pro - Deutsch Prozessor: AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz, bis zu 4,5 GHz / 16 MB Cache Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4 (2 x 16 GB) Speicherkapazität: 1 TB SSD - NVMe Bildschirm: 35,6 cm (14") 1920 x 1200 / WUXGA @ 60 Hz Grafik: AMD Radeon Graphics Tastatur: Deutsch Tastatur Hinterbeleuchtung: Ja Integrierte Webcam: Ja Netzwerk: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet Batterie: Bis zu 19.27 Stunden Sicherheit: Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck Farbe: Dual Tone Arctic Gray Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 31,35 cm x 22,4 cm x 1,69 cm Gewicht: 1,38 kg Lokalisierung: Sprache: Deutsch / Region: Deutschland Hersteller-Vertriebsprogramm: Lenovo TopSeller Umweltschutzstandards: ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold Services im Bundle: 1 Jahr Lenovo Premier Support

Lenovo Notebook 1.000 GB 32

Produktbeschreibung:

AMD Ryzen 7 7730U (8C/16T, 2.0/4,5 GHz, 4MB L2/16MB
L3) 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits 45% NTSC
2x 16 GB SO–DIMM DDR4–3200 1 TB SSD M.2 2242 PCIe
4.0x4 NVMe AMD Radeon Graphics Windows 11 Pro
AMD Ryzen 7 7730U (8C/16T,
2.0/4,5 GHz, 4MB L2/16MB L3) 14" WUXGA (1920x1200)
IPS 300nits 45% NTSC 2x 16 GB SO–DIMM DDR4–3200
1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe AMD Radeon Graphics
Windows 11 Pro Alltägliche Arbeiten blitzschnell
erledigen– Leistungsstarkes 35,6 cm (14?) Business–Notebook
mit AMD Ryzen™ Mobilprozessoren der Serie 7000–
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit mit dualem SSD–Massenspeicher
und umfangreichem Arbeitsspeicher– Zero–Touch–Anmeldung
über Infrarotkamera und Windows Hello– Äußerst
zuverlässig dank Haltbarkeitstests nach Militärstandards–
Erweiterte Konnektivität mit dem neuesten Wi–Fi
und zahlreichen Anschlüssen– Neu gestaltete,
ergonomisch verbesserte Tastatur und umfangreiche
Display–Optionen   Blitzschnelle Reaktionszeiten
Das Lenovo ThinkBook 14 Gen 6 Notebook mit AMD
Ryzen™ Serie 7000 Mobilprozessoren der nächsten
Generation und integrierter AMD Radeon™ Grafik
verarbeitet umfangreiche Workloads und grafikintensive
Aufgaben reibungslos.
Der duale SSD–Massenspeicher und umfangreiche
Arbeitsspeicheroptionen sorgen für kurze Reaktionszeiten –
selbst beim Laden hochauflösender Bilder oder
großer Designdateien.
Darüber hinaus eignet sich dieses Gerät dank dem
großen 35,6 cm (14") Display und der neu gestalteten
Tastatur perfekt für die Arbeit,
auch unterwegs. Machen Sie die Sicherheit Ihres
Systems zur Priorität Biometrie sorgt für zusätzliche
Sicherheit auf dem ThinkBook 14 Gen 6 Notebook –
vom An/Aus–Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner
bis hin zur Gesichtserkennungssoftware,
die mit der Infrarotkamera funktioniert. Eine
mechanische Webcam–Abdeckung sorgt dafür,
dass Sie nur dann gesehen werden, wenn Sie möchten.
ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen,
trägt dazu bei, dass Ihr System geschützt ist.
Die Trusted Platform Module (TPM)–Firmware verschlüsselt
Ihre Daten und ein Self Healing BIOS stellt wichtige
Informationen im Falle einer Beschädigung des
Systems wieder her.
Komfortabel und praktisch Das schlanke, elegante
Aluminiumgehäuse des ThinkBook 14 Gen 6 Notebooks
in Arctic Grey bietet eine neu gestaltete,
ergonomisch verbesserte Tastatur. Die Tasten sind
größer als bei früheren Generationen und verfügen
über konkave Kappen,
die sich Ihren Fingerspitzen anpassen. Außerdem
besteht die Tastatur zu 50 % aus recyceltem Kunststoff.
Das Touchpad ist deutlich größer als bei vorherigen
Modellgenerationen und ermöglicht sanftes und
leichtes Navigieren.
Außerdem lässt sich die F9–Smart–Taste so anpassen,
dass damit eine beliebige häufig verwendete Anwendung
geöffnet werden kann – oder Sie behalten die Standardeinstellung bei,
die unsere Seite mit Lenovo Services öffnet. Zahlreiche
Verbindungsmöglichkeiten Mit dem ThinkBook 14
Gen 6 Notebook bleiben Sie dank der neuesten blitzschnellen
WLAN–Technologie immer online – sogar auf stark
frequentierten öffentlichen Plattformen.
Über zahlreiche USB–Anschlüsse können Sie mühelos
alle anderen erforderlichen Geräte anschließen.
Ein HDMI–Anschluss ermöglicht die Nutzung eines
zusätzlichen Monitors.
Falls Sie statt WLAN eine Direktverbindung bevorzugen,
ist ein Ethernet–Anschluss vorhanden. So bleiben
Sie mit Ihrem ThinkBook in wirklich jeder Situation
optimal verbunden.
Auf Extrembedingungen getestet Die Orientierung
am Militärstandard MIL–STD 810H des US–Verteidigungsministeriums
gewährleistet bei unseren ThinkBook Notebooks
ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit
und Haltbarkeit.
Wir testen die Geräte nach 26 Verfahren, um sicherzustellen,
dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren.
Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen
wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme,
einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit,
Vibrationen und mehr. Neue Dimensionen für die
Zusammenarbeit Mit der FHD–Infrarot–Hybridkamera
ermöglicht das ThinkBook 14 Gen 6 Notebook erstklassige Videoanrufe.
Satte, klare Bilder auf einem noch größeren Bildschirm
(dank dem Seitenverhältnis von 16:10) geben Ihnen das Gefühl,
sich im selben Raum wie Ihre Gesprächspartner zu befinden.
Mit der KI–basierten Geräuschunterdrückung und
Dolby Audio™ gibt es keine störenden Hintergrundgeräusche
mehr – Ihre Gesprächspartner können Sie laut und
deutlich hören und Sie sie ebenfalls.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Notebook – 180°–Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro – Deutsch
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,5 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Cache
L3 – 16 MB
Funktionen
Integrierter Speicher–Controller
Arbeitsspeicher
RAM
32 GB (2 x 16 GB)
Max. unterstützter RAM–Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Geschwindigkeit
3200 MHz
Nenndrehzahl
3200 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
0
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35,6 cm (14") – IPS
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Horizontaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Vertikaler Betrachtungswinkel
+89 / –89
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Blendfreie, Low Blue Light–Technologie
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Max. unterstützte Monitore
3 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja – 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello, Fixfocus, FHD/IR Hybridkamera
Ton
Stereolautsprecher, Dual–Array–Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High–Definition–Audio, Dolby Audio
Audiofunktionen
Eingang: Rauschunterdrückungstechnologie
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch–Touchpad, tastenloses Touchpad, Präzisions–Touchpad
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Drahtlos–Controller
M.2 Card
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Wake–on–LAN (WOL), Dual–Strom (2x2)
Batterie
Technologie
Lithium–Polymer
Kapazität
60 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19.27 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 19.27 Stunden
AC–Adapter
Eingang
Wechselstrom 100–240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
2 x M.2 (PCI Express 3.0 x4) (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB–C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI (4K–Support) ¦ LAN ¦ Kopfhörer–/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD–Karte)
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Verschiedenes
Farbe
Dual Tone Arctic Gray
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Aluminium (Unterseite)
Oberflächenveredelung
Sandgestrahlt und eloxiert
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations–Passwort, Festplatten–Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, MIL–STD–810H getestet, Rapid Charge Pro, selbstheilendes BIOS
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano–Sicherheits–Slot
Zubehör im Lieferumfang
USB–C Stromadapter
Kennzeichnung
RoHS, Energy–Related Products (ErP) Lot 6, FSC, Energy–Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), TCO Certified 9.0
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller–Vertriebsprogramm
Lenovo TopSeller
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
31,35 cm x 22,4 cm x 1,69 cm
Gewicht
1,38 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO–zertifiziert
EPEAT–kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie – 1 Jahr – Pick–Up & Return ¦ Verlängerte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
1 Jahr Lenovo Premier Support
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 95%

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 673,18*
€ 699,89*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 716,96*
€ 744,39*
€ 6,90*
ab € 741,68*
€ 770,50*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,92*
€ 806,15*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 794,95*
€ 824,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,39*
€ 885,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,95*
€ 881,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,28*
€ 874,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,60*
€ 867,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,96*
€ 853,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 100,03*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,46*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,62*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,62*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,95*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.