Acer PC Veriton M4710GT i7 W11P Core DVD-Brenner
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Acer Veriton M4 VM4710GT - MT - Core i7 13700 2,1 GHz - 16 GB - SSD 512 GB Typ: Personal-Computer - MT Lokalisierung: Region: Deutschland Prozessor: Intel Core i7 (13. Gen.) 13700 / 2,1 GHz (bis zu 5,2 GHz, (16 Kerne) Prozessorsockel: FCLGA1700 Socket Cache-Speicher: 30 MB L3 Cache pro Prozessor: 30 MB RAM: 16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM Massenspeicher-Controller: SATA Festplatte: SSD 512 GB Optischer Speicher: DVD SuperMulti Grafik-Controller: Intel UHD Graphics 770 Audioausgang: 5.1 Channel Surround Netzwerk: 1GbE, Wi-Fi 6, 802.11b/g/n, 802.11a, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Bereitgestelltes Betriebssystem: Windows 11 Pro Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.14 W/kg (head)
1.14 W/kg (body)
1.14 W/kg (Gliedmaßen) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 17,5 cm x 33,5 cm x 37 cm Gewicht: 15 kg CO2-Fußabdruck: 747 Kohlendioxidemissionen in kg
Acer PC Veriton M4710GT i7 W11P Core DVD–Brenner
Produktbeschreibung:
Windows 11 Pro 64–bitIntel Core i7–13700 (30MB
Cache)16 GB DDR4–SDRAM & 512 GB SSDZusätzlicher
Platz hilftProblemloses Aufrüsten: Fügen Sie benötigten
Speicherplatz hinzu.Schneller arbeitenBleiben
Sie mit der neuesten Intel® Core™ i9 vPro CPU der 9.
Generation, Intel® Optane™ Memory und PCI–e–SSD–Laufwerken
an der Spitze.Neues Gehäusedesign 2018Zusammenspiel
von Form und Funktionalität.
Ein neuer Look mit großem Gehäuse, zusätzlichen
Lüftungsschlitzen und einem eleganten Design sorgt
für besseres Aussehen bei höherer Leistung.Einfache
und schnelle ErweiterbarkeitZukunftssicherheit
für Ihr Unternehmen durch zusätzliche Speicherplätze,
DDR4 2666 MHz UDIMM, PCIe–Slots und separate Grafikkarten.Erweiterte
SichtbarkeitMaximieren Sie Ihren Anzeigebereich
und Ihre Produktivität,
indem Sie den Desktop–PC mit mehreren Monitoren
erweitern.1Behalten Sie die Kontrolle über Ihren
ArbeitsbereichProfitieren Sie bei der Suche nach
einem geeigneten Aufstellungsort für Ihren Veriton
von der Möglichkeit,
den PC über den Monitor ein– und auszuschalten.2Schnelleres
ArbeitenDie Intel® Core™ i9 vPro Prozessoren der 9.
Generation1,3 in Kombination mit der Intel® Optane™
Technologie sorgen für ultraschnelle Reaktionsgeschwindigkeit
und effiziente Rechenleistung.Schnelleres StartenMit
pfeilschnellen M.2 2280 PCIe SSDs werden Programme
und Dateien besonders schnell geladen.Multi–Port–LösungBleiben
Sie über mehrere USB 3.1 Gen1– oder Gen2–Ports
mit Ihren bevorzugten Peripheriegeräten verbunden.Hohe
SicherheitMit der auf Unternehmensanforderungen
zugeschnittenen Sicherheitslösung von TPM 2.0,
einem Gehäuseschlüssel und dem unverzichtbaren
Kensington–Schloss schützen Sie Ihre Daten und
den Computer effektiv.
Technische Details:
Allgemein
Formfaktor des Produktes
MT
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Lokalisierung
Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 13700
Taktfrequenz
2,1 GHz (P–Kern) / 1,5 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
5,2 GHz (P–Kern) / 4,1 GHz (E–Kern)
CPU–Anschluss
FCLGA1700 Socket
Cache–Speicher
Installierte Größe
L3 – 30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 128 GB (Max)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Steckplatz
4 (Gesamt) / 3 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Festplattenlaufwerk
Massenspeicher–Controller
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD–RAM DVD SuperMulti – SATA
Monitor
Grafik–Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Kompatibilität
High–Definition–Audio
Eingabegerät
Tastatur
Tastaturname
PRIMAX PR1101V
Maus
Netzwerk
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230
Ethernet–Controller
Intel I219–V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi–Fi 6 AX 201
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi–Fi 6)
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), PXE–Support
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
2 intern 3.5" (8,9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 5,25" (9 mm Höhe)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card – 2280 (für SSD) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card – 2230 (für WLAN)
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x VGA – DB–15 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB–C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x serial ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x Audio–Steckverbinder (3 hinten)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Thermal Pad, Slim ODD Kit für Commercial S6.1
Diebstahl–/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss–Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.14 W/kg (head) ¦ 1.14 W/kg (body) ¦ 1.14 W/kg (Gliedmaßen)
Kennzeichnung
TCO Certified 9.0
Stromversorgung
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts
FSP FSP180–10TGBAA
Erforderliche Netzspannung
AC 100–127/220–240 V
Gestellte Leistung
180 Watt
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2–Fußabdruck
747 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr – Vor–Ort
Abmessungen und Gewicht