Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CORE I5-14400 2.50GHZ Skt 1700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel CORE I5-14400 2.50GHZ Skt 1700
Intel CORE I5-14400 2.50GHZ Skt 1700
Artikel-Nr.:
     7405B-999778275
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8071504821112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5

Intel CORE I5-14400 2.50GHZ Skt 1700

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intel Core i5 i5-14400 / 2,5 GHz Prozessor - OEM Produkttyp: Prozessor Prozessortyp: Intel Core i5 i5-14400 (14th Gen) Anz. der Kerne: 10 Kerne / 16 Threads Cache-Speicher: 20 MB Integrierte Grafik: Intel UHD Graphics 730 Geeignete Sockel: FCLGA1700 Socket Prozessoranz.: 1 Taktfrequenz: 2,5 GHz (P-Kern) / 1,8 GHz (E-Kern) Max. Turbo-Taktfrequenz: 4,7 GHz (P-Kern) / 3,5 GHz (E-Kern) Herstellungsprozess: 7 nm Funktionen: Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Intel Standard Manageability (ISM), Mode-based Execute Control (MBEC)

Intel CORE I5–14400 2.50GHZ Skt 1700

Produktbeschreibung:

Intel Core i5–14400. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5,
Prozessorsockel: LGA 1700, Prozessorhersteller: Intel.
Speicherkanäle: Zweikanalig, Maximaler interner Speicher,
vom Prozessor unterstützt: 192 GB, Speichertypen,
vom Prozessor unterstützt: DDR4–SDRAM, DDR5–SDRAM.
Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics 730,
On–Board Grafikadapter unterstützte Ausgänge:
Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,
DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1, Maximale dynamische
Frequenz der On–Board Grafikadapter: 1550 MHz.
Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet,
PCI–Express–Slots–Version: 4.0, 5.0. Prozessor–Paketgröße: 45 x 37.5 mm

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 i5–14400 (14th Gen)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache–Speicher
20 MB
Cache–Speicher–Details
Smart Cache – 20 MB ¦ L2 – 9.5 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2,5 GHz (P–Kern) / 1,8 GHz (E–Kern)
Max. Turbo–Taktfrequenz
4,7 GHz (P–Kern) / 3,5 GHz (E–Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Herstellungsprozess
7 nm
Thermal Design Power (TDP)
148 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
4.0/5.0
PCI Express–Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Anz. PCI Express Lanes
20
Architektur–Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper–Threading–Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.1, Streaming–SIMD–Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES–NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT–d), Idle States, Intel VT–x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control–Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64–bit, Intel Standard Manageability (ISM), Mode–based Execute Control (MBEC)
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 730
Max. dynamische Frequenz
1,55 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray

Weitere Suchbegriffe: cpu intel, CPUs, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 180,45*
€ 211,36*
€ 6,78*
ab € 180,37*
€ 211,38*
Lager 7405
34
€ 1,00*
ab € 194,62*
€ 225,95*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 196,06*
€ 226,07*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 198,36*
€ 228,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,28*
€ 257,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.