Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Akku DELL 4 Cells 64Wh Lithium-Ion Li-Ion Battery


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Akku DELL 4 Cells 64Wh Lithium-Ion Li-Ion Battery
Dell Akku DELL 4 Cells 64Wh Lithium-Ion Li-Ion Battery
Artikel-Nr.:
     7405B-999778453
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     451-BCFT
EAN/GTIN:
     5715063298152
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dell Akku DELL 4 Cells 64Wh Lithium-Ion Li-Ion Battery

Dell Akku DELL 4 Cells 64Wh Lithium–Ion Li–Ion Battery

Produktbeschreibung:

Li–Polymer 7,6V / mAh / 64Wh PN: 451–BCFT

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Sonstiges Zubehör
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für laptop, Zubehör, PC Gehäuse, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
€ 7,50*
ab € 72,00*
€ 92,01*
Lager 7405
70
€ 1,00*
ab € 93,83*
€ 119,20*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.