Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SM-S921BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung SM-S921BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb
Samsung SM-S921BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-999778747
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99935086
EAN/GTIN:
     4251281660193
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung SM-S921BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S24 - Amber Yellow - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 15,64 cm (6.2") - 418 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Infinity-O Dynamic AMOLED 2X - HDR - Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas) Prozessor: Samsung Exynos 2400 for Galaxy 3,2 GHz (10-Core) Arbeitsspeicher: RAM 8 GB / 256 GB Betriebssystem: Android 14 mit Samsung One UI 6.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Amber Yellow Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 70.6 mm x 7.6 mm x 147 mm Gewicht: 167 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.869 W/kg (head) ¦ 1.35 W/kg (body) ¦ 2.13 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung SM–S921BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb

Produktbeschreibung:

7405–99935086 – Amber Yellow Samsung – Galaxy S24 256 GB Telekom

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
70.6 mm
Tiefe
7.6 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
167 g
Gehäusefarbe
Amber Yellow
Gehäusematerial
Armor Aluminium Rahmen, Corning Gorilla Glass Victus 2
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Wi–Fi 6E, Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, DIP, HOGP, TMAP, PBP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Samsung Smart Switch, zwei Stereo–Lautsprecher, Samsung Knox Vault, Kühlsystem mit Dampfkammer, Live Translate, Samsung Wallet, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Photo Assist, Samsung Knox Matrix
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie
Prozessor
Typ
Samsung Exynos 2400 for Galaxy
Taktfrequenz
3,2 GHz
Anz. Prozessorkerne
10–Core
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM – 8 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Video Auflösungen
3840 x 2160 (4K) bei 60 fps
Lichtquelle
Display–Blitz
Merkmale
Palm Shutter–Gestensteuerung
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
30x
Spezialeffekte
HDR
Kameramodi
Panorama, Zeitlupenmodus, Pro–Modus, HYPERLAPSE, Lebensmittel, Portrait, Nacht, Single Take, Pro Video, Portrait–Video, Dual Record, Nightography
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo–mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Merkmale
Schnellstart, Dual Pixel Technologie, Szenenoptimierung, HDR10+–Aufnahme, Space Zoom, AR Doodle, Auto Framing, Zweifach–Telezoom–System, AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion
Zweite Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Optischer Zoom
3x
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Infinity–O Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
15,64 cm (6.2")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Pixeldichte
418 ppi (Pixel pro Zoll)
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
HDR
Ja
HDR–Technologie
HDR10+
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus 2 (kratzbeständiges Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI–P3, 1 – 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
4000 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, Kabel USB–C auf USB–C
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 645,59*
€ 706,15*
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 679,38*
€ 740,24*
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 718,80*
€ 784,27*
€ 4,99*
ab € 732,97*
€ 793,61*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 785,40*
€ 851,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,79*
€ 1.013,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,58*
€ 1.009,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,53*
€ 983,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,26*
€ 964,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,40*
€ 934,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.