Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SM-S928BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SM-S928BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb
Samsung SM-S928BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-999778758
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     99935107
EAN/GTIN:
     4251281660346
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung SM-S928BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy S24 Ultra - Titanium Yellow - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-S928B/DS Anzeige: OLED-Display - 3120 x 1440 Pixel - 17,25 cm (6.8") - (120 Hz) - Dynamic AMOLED 2X - Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas) Prozessor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy SM8650 / 3,39 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 12 GB / 256 GB Betriebssystem: Android 14 mit Samsung One UI 6.1 Hauptkamera: 200 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.7 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 50 Megapixel - Telefotoobjektiv - 5x optischer Zoom - f/3.4 Dritte Kamera: 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Vierte Kamera: 10 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - f/2.4 Vordere Kamera: 12 Megapixel f/2.2 - automatisch Service Provider: Telekom SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, UWB, Bluetooth, Wi-Fi 7, Wi-Fi 7 Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: USB-C Wireless-Ladestandards: WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare Schutz: Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig Farbe: Titanium Yellow Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 79 mm x 8.6 mm x 162.3 mm Gewicht: 232 g Spezifische Absorptionsrate (SAR): 1.056 W/kg (head) ¦ 1.3 W/kg (body) ¦ 2.4 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung SM–S928BZYGEUB Mobiltelefon 256 GB Gelb

Produktbeschreibung:

Samsung – Galaxy S24 Ultra 256 GB Telekom 7405–99935107
– Titanium Yellow

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–S928B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserbeständig
Breite
79 mm
Tiefe
8.6 mm
Höhe
162.3 mm
Gewicht
232 g
Gehäusefarbe
Titanium Yellow
Gehäusematerial
Titan–Rahmen
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Telekom
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
Samsung One UI 6.1
Steuerung
GPS, A–GPS, GLONASS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Zahlungstechnologie
Samsung Pay
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
LTE, VoLTE, 5G NR
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Ultra–Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Wi–Fi 7
Bluetooth–Profile
HFP, HSP, OPP, PAN, E2VP, AVFSP, EGP, SZP, PBAP, MAP, HOGP, TMAP
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Barometer, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen
Speech–to–Text (Spracherkennung), MIMO–Technologie, Samsung KNOX, Samsung DeX–Unterstützung, Samsung Smart Switch, Samsung Knox Vault, Private Share–Funktion, Kühlsystem mit Dampfkammer, Samsung Seamless Codec, Live Translate, Samsung Wallet, 7 Jahre Security–Updates, Galaxy AI, Circle to Search, Note Assist, Samsung Knox Matrix, Interpreter, Chat–Assistent, Transkript–Assistent, 7 Generationen an Betriebssystem–Upgrades, Passkeys, Security & Privacy Dashboard, Secure Wi–Fi, Maintenance Mode, Samsung Health, Samsung Care+, SmartThings Support
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, apt–X, DSF, LDAC, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, SBC
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy
Prozessornummer
SM8650
Taktfrequenz
3,39 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Automatisch
Sichtfeld (FoV)
80 Grad
Hauptkamera
Sensorauflösung
200 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.7
Sichtfeld (FoV)
85 Grad
Pixelgröße
1.4 µm
Fokuseinstellung
Automatisch
Kameramodi
Nightography
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, Slo–mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps
Merkmale
AI Zoom, Generative Edit, Edit Suggestion, ProVisual Engine, Photo Assist, 2x Optical Quality Zoom, Vierfach–Telezoom–System, Adaptive Pixel Sensor, Instant Slow–Mo
Zweite Kamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Zoom
5x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv–Blende
F/3.4
Sichtfeld (FoV)
22 Grad
Merkmale
10x optischer Qualitäts–Zoom, 100X Space Zoom, Hochauflösende Technologie
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivtyp
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/2.2
Sichtfeld (FoV)
120 Grad
Vierte Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Optischer Zoom
3x
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektivtyp
Telefotoobjektiv
Objektivblende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
36 Grad
Merkmale
30x Space Zoom, Super Resolution Technology
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Dynamic AMOLED 2X
Diagonalabmessung
17,25 cm (6.8")
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Displayformat
QHD+
Max. Helligkeit
2600 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
7405–5000000:1
Schutz
Corning Gorilla Glass Armor (kratzfestes Glas)
Merkmale
AOD(Always On Display), 100% DCI–P3, 1 – 120 Hz adaptive Bildwiederholrate
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Technologie
Lithium–Ionen
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Spannungsversorgung
Drahtloses Laden
Ja
Wireless–Ladestandards
WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP68, EcoLogo, IEC 61960, Carbon Trust, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM–Karte, S Pen, Kabel USB–C auf USB–C
Informationen zur Nachhaltigkeit
Recyclinganteil der Verpackung
100 % – recyceltes Papier
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.112,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,78*
€ 1.464,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,10*
€ 1.457,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,28*
€ 1.405,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,33*
€ 1.367,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,01*
€ 1.323,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.