Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Mobiltelefon 512 GB Schwarz 5.000 mAh 6,8" 12 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Mobiltelefon 512 GB Schwarz 5.000 mAh 6,8" 12 MP
Samsung Mobiltelefon 512 GB Schwarz 5.000 mAh 6,8" 12 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-999778808
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S928BZKHEUB
EAN/GTIN:
     8806095308180
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Samsung Mobiltelefon 512 GB Schwarz 5.000 mAh 6,8" 12 MP

Samsung Mobiltelefon 512 GB Schwarz 5.000 mAh 6,8" 12 MP

Produktbeschreibung:

Bildschirm Bildschirmdiagonale 17,3 cm Display–Auflösung
3120 x 1440 Pixel Bildschirmform Flach Marketingname
Displaytechnologie Dynamic AMOLED 2X Display Glasart
Gorilla Glass Anzahl der Farben des Displays 16
Millionen Farben Maximale Bildwiederholrate 120
Hz Software Plattform Android Netzwerk SIM–Kartensteckplätze
Dual–SIM Mobilfunknetzgenerierung 5G SIM–Kartentyp
NanoSIM 3G–Standards WCDMA 4G–Standard LTE–TDD
& LTE–FDD 5G–Standard Sub6 FDD,
Sub6 SDL, Sub6 TDD WLAN Ja WLAN–Standards 802.11a,
802.11b, 802.11g, Wi–Fi 4 (802.11n), Wi–Fi 5 (802.11ac),
Wi–Fi 6 (802.11ax), Wi–Fi 7 (802.11be) Bluetooth
Ja Bluetooth–Version 5.3 unterstützte 3G–Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz unterstützte 4G–Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600
MHz 5G–Bänder unterstützt 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700
MHz Wi–Fi Direct Ja MIMO Ja Modulation 4096–QAM
Nahfeldkommunikation (NFC) Ja Kamera Rückkamera–Typ
Quad–Kamera Auflösung Rückkamera (numerisch) 200
MP Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) 50
MP Dritte Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch)
12 MP Vierte Rückfahrkamera–Auflösung (numerisch)
10 MP Rückkamera Blendenzahl 1.7 Zweite Rückkamera
Blendenzahl 3.4 Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2.2 Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl 2.4 Optischer
Zoom 10 x Digitaler Zoom 100 x Frontkamera–Typ
Einzelne Kamera Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP Frontkamera Blendenzahl 2.2 Rückkamera–Blitz
Ja Video–Auflösung 7680 x 4320 Pixel Maximale
Framerate 240 fps Autofokus Ja Bildstabilisator
Ja Bildstabilisator Typ Optical Image Stabilization
(OIS) Design Formfaktor Balken Produktfarbe Schwarz
Name der Farbe Titanium Black Internationale Schutzart
(IP–Code) IP68 Schutzfunktion Dust resistant,
Water resistant Speichermedium RAM–Kapazität 12
GB Interne Speicherkapazität 512 GB Akku/Batterie
Akku–/Batteriekapazität 5000 mAh Austauschbare
Batterie Nein Browsingzeit (WLAN) 28 h Browsingzeit
(4G) 27 h Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
95 h Kontinuierliche Videowiedergabe 30 h Gewicht
und Abmessungen Gewicht 232 g Breite 79 mm Tiefe
8,6 mm Höhe 162,3 mm Navigation Standort–Position
Ja GPS Ja GLONASS Ja BeiDou Ja Galileo Ja Quasi–Zenit–Satelliten–System
(QZSS) Ja Anschlüsse und Schnittstellen USB Anschluss
Ja USB–Stecker USB Typ–C USB–Version 3.2 Gen 1
(3.1 Gen 1) Sensoren Annäherungssensor Ja Beschleunigungsmesser
Ja Umgebungslichtsensor Ja Gyroskop Ja Barometer
Ja Geomagnetischer Sensor Ja Hallsensor Ja Leistungen
Fingerabdruckscanner Ja Geeignet für Hörgeräte
Ja Prozessor Anzahl Prozessorkerne 8 Multimedia
Lautsprecher stereo Unterstützte Audioformate 3GA,
AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid,
MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV,
XMF Unterstützte Videoformate 3G2, 3GP, AVI, FLV,
M4V, MKV, MP4, WEBM Lieferumfang Mitgelieferte
Kabel USB Typ–C Sim Karten Auswerfer Ja

Technische Details:

Allgemeines
Produktlinie
Samsung Galaxy S
Typ
Mobiltelefon
Gewicht
232 g
GE Modell
Galaxy S24
Farbe
Schwarz
Anzeige
Displaytyp
AMOLED
(Bild–)Diagonale
17,3 cm
(Bild–)Diagonale Zoll
6,8 "
Schnittstellen/Konnektivität
Mobilfunkstandards
5G
Kamera
Digitalkamera–Auflösung
12 MP
Technische Daten
Flash–Speicher
512 GB
Stromversorgung/Akku
Akkuspeicherkapazität
5000 mAh

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 1.067,11*
€ 1.176,49*
Frei Haus
ab € 1.172,84*
€ 1.289,27*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,49*
€ 1.400,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,31*
€ 1.390,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,60*
€ 1.345,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,52*
€ 1.313,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,11*
€ 1.269,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.