Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Lehm Watch 38 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Lehm Watch 38 40
Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Lehm Watch 38 40
Artikel-Nr.:
     7405B-999778997
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MT373ZM/A
EAN/GTIN:
     0194253947899
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Lehm Watch 38 40

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm Produkttyp: Armband Bestimmt für: Smartwatch Kompatibilität mit Gehäusegröße: 41 mm, 40 mm, 38 mm Band Größe: S/M (für Handgelenke 130 - 180 mm) Produktmaterial: Fluoroelastomer Farbe: Lehm Entwickelt für: Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)

Apple Armband für Smartwatch 41 mm Größe S/M Lehm Watch 38 40

Produktbeschreibung:

Erlebe eine Mischung aus Stil und Funktionalität mit dem Sportarmband von Apple, das für Smartwatch–Liebhaber entwickelt wurde. Dank des verstellbaren Steckverschlusses bietet das Band eine bequeme Passform für Handgelenke mit einer Größe von 130–180 mm. Es ist außerdem mit 38–, 40– und 41–mm–Smartwatch–Gehäusen kompatibel und somit ein vielseitiges Accessoire für jedes Gerät. Das aus Fluorelastomer gefertigte Band ist langlebig und bietet einen eleganten, stilvollen Look, der zu jedem Outfit passt. Egal, ob Sie im Fitnessstudio, im Büro oder in der Stadt unterwegs sind, dieses Sportarmband ist ein tolles Accessoire für Ihre Smartwatch.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Uhrenarmband
Bestimmt für
Smartwatch
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
Band Größe
S/M (für Handgelenke 130 – 180 mm)
Bandverschluss Art
Stecken–und–falten
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Farbe
Lehm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (38 mm, 40 mm, 41 mm)

Weitere Suchbegriffe: Sportarmband, Uhrenarmband, apple sportarmband, sportarmband, Zubehör, Wearables, Kommunikation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 46,80*
€ 61,46*
10 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 67,19*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 51,95*
€ 67,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.