Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar DDR5 32 GB Ares 6400/heatsink/RGB/ligthing 2x16 Black intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lexar DDR5 32 GB Ares 6400/heatsink/RGB/ligthing 2x16 Black intern
Lexar DDR5 32 GB Ares 6400/heatsink/RGB/ligthing 2x16 Black intern
Artikel-Nr.:
     7405B-999782232
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LD5EU016G-R6400GDLA
EAN/GTIN:
     0843367131587
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM

Lexar DDR5 32 GB Ares 6400/heatsink/RGB/ligthing 2x16 Black intern

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lexar ARES RGB - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 6400 MHz / PC5-51200 Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: On-die ECC Geschwindigkeit: 6400 MHz (PC5-51200) Latenzzeiten: CL32 (32-38-38-76) Leistungsmerkmale: Wärmeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync-Support, RGB-Farben der LED-Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome-Support, Lexar RGB Sync Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), anpassbare RGB-Beleuchtung, AMD EXPO Spannung: 1.4 V

Lexar DDR5 32 GB Ares 6400/heatsink/RGB/ligthing 2x16 Black intern

Produktbeschreibung:

Merkmale Speicherkapazität 32 GB Speicherlayout
(Module x Größe) 2 x 16 GB Interner Speichertyp
DDR5 Speichertaktfrequenz 6400 MHz Komponente
für PC Memory Formfaktor 288–pin DIMM ECC Ja On–Die
ECC Ja CAS Latenz 32 Speicherspannung 1,4 V Intel®
Extreme Memory Profile (XMP) Ja Intel Extreme
Memory Profile (XMP) Version 3.0 Kühlung Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung Ja Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig Betriebsbedingungen Betriebstemperatur
0 – 85 °C Temperaturbereich bei Lagerung –55 –
100 °C Gewicht und Abmessungen Breite 140 mm Tiefe
7,9 mm Höhe 43,3 mm

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
43.3 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
7.9 mm
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288–PIN
Geschwindigkeit
6400 MHz (PC5–51200)
Latenzzeiten
CL32 (32–38–38–76)
Datenintegritätsprüfung
On–die ECC
Besonderheiten
Wärmeverteiler aus Aluminium, ASUS Aura Sync–Support, RGB–Farben der LED–Beleuchtung, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, ASRock Polychrome–Support, Lexar RGB Sync Support, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), anpassbare RGB–Beleuchtung, AMD EXPO
Spannung
1.4 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
JEDEC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 97,85*
€ 111,46*
€ 5,50*
ab € 97,97*
€ 111,47*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 102,94*
€ 117,06*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 110,15*
€ 125,10*
€ 3,50*
ab € 112,24*
€ 127,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.