Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manli RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X 12.288 MB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manli RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X 12.288 MB GDDR6
Manli RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X 12.288 MB GDDR6
Artikel-Nr.:
     7405B-999782290
Hersteller:
     Manli
Herst.-Nr.:
     N6934070SM25920
EAN/GTIN:
     4895246101095
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Manli RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X 12.288 MB GDDR6

Manli RTX 4070 Super 12 GB GDDR6X 12.288 MB GDDR6

Produktbeschreibung:

Manli M–NRTX4070S/6RFHPPP–M2592. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA,
GPU: GeForce RTX 4070 SUPER, Prozessortaktfrequenz: 1980 MHz.
Separater Grafik–Adapterspeicher: 12 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6X,
Breite der Speicherschnittstelle: 192 Bit. Maximale
Auflösung: 7680 x 4320 Pixel.
DirectX–Version: 12 Ultimate, OpenGL–Version: 4.6.
Schnittstelle: PCI Express x16 4.0. Kühlung: Aktiv,
Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Grafikkarte
Speicher
Speicherkapazität
12288 MB
Speichertyp
GDDR6
Prozessor
Chipsatzfamilie
NVIDIA GeForce RTX 4000
Technische Daten
Bus–Typ
PCI–Express
Busbreite
192 Bit

Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, geforce, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 485,96*
€ 543,77*
Lager 7405
61
€ 1,00*
ab € 514,95*
€ 575,55*
6 Tage
62
Frei Haus
ab € 589,99*
€ 658,80*
€ 6,90*
ab € 616,74*
€ 687,33*
7 Tage
63
Frei Haus
ab € 924,04*
€ 1.006,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,55*
€ 684,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,38*
€ 665,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,26*
€ 650,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.